Page 87 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 87
Doppen 1/2” - accessoires
Zyklop Metal-wissel Slim ratelsleutel 1/2”
1/2” verlengstukken
Verlengstukken 1/2”-vierkant
Verlengstukken 1/2” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Het Wera Zyklop metalen wissel handvat is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, is smaller dan de traditionele ratelsleutels en heeft een smaller hoofd, maar het heeft een langer handvat voor toegenomen hefboomwerking. Volledig gemaakt van metaal (chroom molybdenum) - verzekerd duurzaamheid
en levenslange dienst. Voor gebruikers die een frequente richting wissel nodig hebben, heeft het
een “flick” knop. Heeft ook een veilige dopsleutel
of bijkomende blokkeringfunctie, voor volledige gereedschapsveiligheid. De ratelsleutel heeft een ultra fijn 75 tand mechanisme met een kleine draaihoek van juist 5° met een multi-tand wig die de lading verdeeld, en het is enorm sterk. Het ‘voorgevormd’ handvat biedt extra comfort tijdens intensieve of hoog montage gebruik. Wera - Uitvinders van Zyklop.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
C4972241
C4972242
C4972243
Lengte
75 mm
125 mm
250 mm
Lengte (inch)
3
5
10
Prijs per stuk €
4,80
5,24
5,85
Bestelcode
C1251619
C1251621
C1251627
Lengte
75 mm
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
9,49
9,85
13,57
1990 Verlengstuk 1/2”
Verlengstukken Met QuickRelease-veilig- heidsvergrendeling - 1/2” vierkantaandrijving
Bestelcode Globaal Lengte
C6859904 281 mm
Zyklop ratel 1⁄2”
Prijs per stuk €
47,33
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
DIN 3123/ISO 3316.
5 in 1; de snelste handratelsleutel op de markt. De nieuwste ontwikkeling die 5 features van de ratelsleutel verenigt: kracht, fijne vertanding, scharnier/draai-kop
& snelle loskoppeling. Extra kenmerk is het “spinning” handvat voor supersnel vastdraaien & schroevendraaier functie. Plaatsbesparend, kostenbesparend, veelzijdig en krachtig handgereedschap.
Bestelcode
C2701163
C2552448
C1450219
Globaal Lengte
76 mm
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
7,05
7,58
10,75
Prijs per stuk €
8,06
8,63
8,89
11,86
Bestelcode
C3746724
C3746727
C3746725
C3746726
Lengte
50 mm
75 mm
125 mm
255 mm
Prijs per stuk €
9,33
9,85
10,29
13,43
Verlengstukken 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestelcode Lengte
C3746716 50 mm
C3746719 75 mm
C3746717 125 mm
C3746718 250 mm
1
Bestelcode
C4196505
8151 - Opsteekratel 1/2”
Opsteekratel 1/2”, omschakelbaar 60 Tanden / actiehoek 6° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120 Kop diameter 36 mm
Bestelcode
C1251606
Prijs per stuk €
68,78
Prijs per stuk €
78,86
Handgereedschap & gereedschapopslag
73
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8535
45499
201445
10461
6500
26673
10469
8540