Page 86 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 86
Doppen 1/2” - ratels
Ratel QuickRelease 1/2”
Omschakelbaar, 36-tands, met QuickRelease- veiligheidsvergrendeling en stalen greep, DIN 3122/ ISO 3315.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3746738 57,98
512QR N Quick Release ratel, fijngetand
Gepatenteerd ontwerp, omschakelbaar, 60-tands, met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en 2-componenten-greep, voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6054625 57,54
Ratel 1/2”
1 Omschakelbaar, 36-tands, met 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315.
8150 - Ratel 1/2”SD, omschakelbaar
1/2” omschakelbare ratel, 72 tands
Ratel 1/2”, omschakelbaar
80 tanden/actiehoek 4,5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Lucht- water- en stofdichte afsluiting Eenvoudig mee te werken
Dubbele pal, extra sterk Gepatenteerd mechanisme Onderdelen leverbaar
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestelcode
C1251603
8155 - Ratel 1/2”
Bestelcode
C2393509
Ratel 1/2”
Prijs per Totale lengte stuk €
275 mm 48,50
Prijs per stuk €
50,91
Lang, omschakelbaar, 36-tands, 2-componenten- greep.
Bestelcode
C3762025
8110 - Ratel, 1/2”, met gewricht
Ratel 1/2” met gewricht, omschakelbaar 60 Tanden / actiehoek 6° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Bestelcode
C1251588
Prijs per stuk €
70,62
Ratel 1/2”, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
60 tanden/actiehoek 6°
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Gemakkelijk om te zetten met één hand, door een geringe draaiing van de omschakelring, gepatenteerd Snel wisselen door het indrukken van de ontgrendelingsknop
De geïntegreerde snelschakelschijf vergemakkelijkt en versnelt het vast- en losdraaien van allerlei schroefwerk Onderdelen leverbaar
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Prijs per stuk €
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3746739
8150RN-1/2 Doppen en accessoires 1/2”
Ratel 1/2”, omschakelbaar
72 tanden/actiehoek 5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst Aanwijspijl voor draairichting Gepatenteerd
Onderdelen leverbaar
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Bestelcode
55,66
C1251614 64,09
Ratel 1/2, platte kop 72T
Ratel 1/2”, omschakelbaar
72 tanden/actiehoek 5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Platte kop voor nauwe ruimtes
Afgeronde vormen en gepolijste oppervlakken zonder agressieve punten
Snelontgrendelings functie voor een gemakkelijke en veilige bediening
Prijs per stuk €
79,66
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel 1/2”
Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht, precisie en zacht doorduw vierkante aandrijving met een fijn 76 tandratel mechanisme (4.7° draaihoek). Unieke blokkeringfunctie blokkeert zowel de vierkantaandrijving en de dopsleutels.
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3999335
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6859896
Globaal Lengte
281 mm
Prijs per stuk €
60,71
C3425376 51,54
51,65
72
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8534 10435
42765
10438
41353
8538
8533
201443
8527
10437 40731