Page 877 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 877
Kernboor - Rotabroach Snijders
Kernboor HSS met Weldonschacht (3/4”), CBN geslepen, Boordiepte 55,0 mm
Kernboor HSS
Kernboor van Hoge Sterkte Staal. Geschikt voor staal (zoals bijv. T-dragers, plaatijzers van groot formaat), gietstaal, nonferroen lichte metalen.
Voor gebruik in Magneetboorstandaards, en Kolomboormachines met MK opname in verbinding met opnamehouder nr. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, de RUKO EasyLock nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 of met Weldonschachtdirectopname zoals bijv. de RUKO magneetstandaardboormachine RS5e / RS10.
Gebruik
• Gelieve bij Weldonschacht de Uitwerpstift in de kernboor te plaatsen.
• De kernboor in de opnamehouder schuiven en de inbusschroef vast aandraaien.
• Op zuivere zitting van de kernboor in de opnamehouder letten.
• Bij de Easylock-snelspanklem wordt de kernboor automatisch geblokkeerd.
• Direct op maat boren zonder centreren of voorboren.
• De snijflanken-geometrie zorgen voor een goede spaanafvoer naar boven.
• De met een veer uitgeruste geleide pen helpt het uitgesneden deel te lossen.
• Let op! Toerental tabel, en koelmiddel gebruiken.
Bestelcode
C6835239
C6835240
C6835241
C6835242
C6835243
C6835244
C6835245
C6835246
C6835247
C6835248
C6835249
C6835250
C6835251
C6835252
C6835253
C6835254
C6835255
C6835256
C6835257
C6835258
C6835259
C6835260
C6835261
C6835262
C6835263
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
Snij- of werklengte
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Prijs per stuk €
34,94
35,66
37,27
37,49
37,61
38,72
42,88
44,24
46,37
49,68
51,34
54,70
56,44
56,61
58,10
60,82
63,45
66,05
68,98
72,34
75,65
79,43
82,41
85,81
89,76
Coating of Bestelcode afwerking
Diameter
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Snij- of werklengte
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Prijs per stuk €
91,16
94,65
101,32
108,76
109,91
115,94
119,51
122,78
141,65
152,02
162,22
167,45
169,11
169,96
170,30
171,19
172,13
175,36
177,78
178,88
183,05
184,03
187,09
188,87
C6835264
C6835265
C6835266
C6835267
C6835268
C6835269
C6835270
C6835271
C6835272
C6835273
C6835274
C6835275
C6835276
C6835277
C6835278
C6835279
C6835280
C6835281
C6835282
C6835283
C6835284
C6835285
C6835286
C6835287
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Magneetstandaardboormachine RS10, 230 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 10.000 N, Totaal vermogen: 1.120 Watt, Toerentallen: 450 U/min, Hoogte: 413,0 - 548,0 mm, Slag: 135,0 mm, Magneetoppervlak: 160,0 x 80,0 mm, Gewicht: 13,0 kg, Opname: Weldonschaft 19,0 mm (3/4””), Schroefdraad eind opname, kernboorhouder: M14, Boorkop: 1,0 - 13,0 mm met Adapter | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Spiraalboren
(DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Kernboren: bis
Ø 35,0 mm, Boordiepte Kernboren: 30,0 mm, Aansluitspanning: 230 Volt
Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 Kunststof gereedschapskoffer + 1 Boorkop 1,0 - 13,0 mm artikel-nr. 108 116 + 1 Adapter voor boorkop artikel-nr. 108 115 + 1 Koelmiddelpomp incl. houder artikel-nr. 108 101 + 1 Inbussleutel voor weldonopnamehouder. + 1 Veiligheidsriem +
1 Gebruiksaanwijzing + 1 met opnamehouder artikel-nr. 108 159 voor kernboren met Weldonschacht | Uitermate robuuste kunststofbehuizing. Sterke motor: Voor kernboren tot Ø 35,0 mm. Drijfwerk: Geharde precisietandwielen. Gemakkelijk in het gebruik dankzij ergonomisch gevormde grepen.
Geschikt voor links- en rechtshandigen. De stergreep kan moeiteloos van rechts naar links worden gemonteerd. Dankzij verwijderbare spanbeugel ook toepassing van andere boorhouders mogelijk. De ingebouwde elektronische elementen zijn ongevoelig voor net- en spanningsschommelingen en andere storende invloeden.
Bestelcode
C6835169
Magneetstandaardboormachine RS10, 115 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 10.000 N, Totaal vermogen: 1.120 Watt, Toerentallen: 450 U/min, Hoogte: 413,0 - 548,0 mm, Slag: 135,0 mm, Magneetoppervlak: 160,0 x 80,0 mm, Gewicht: 13,0 kg, Opname: Weldonschaft 19,0 mm (3/4””), Schroefdraad eind opname, kernboorhouder: M14, Boorkop: 1,0 - 13,0 mm met Adapter | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Spiraalboren
(DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Kernboren: bis Ø 35,0 mm, Boordiepte Kernboren: 30,0 mm, Aansluitspanning: 115 Volt
Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1
Kunststof gereedschapskoffer + 1 Boorkop 1,0 - 13,0 mm artikel-nr. 108 116 + 1
Adapter voor boorkop artikel-nr. 108
115 + 1 Koelmiddelpomp incl. houder artikel-nr. 108 101 + 1 Inbussleutel voor weldonopnamehouder. + 1 Veiligheidsriem +
1 Gebruiksaanwijzing + 1 met opnamehouder artikel-nr. 108 159 voor kernboren met Weldonschacht | Uitermate robuuste kunststofbehuizing. Sterke motor: Voor kernboren tot Ø 35,0 mm. Drijfwerk: Geharde precisietandwielen. Gemakkelijk in het gebruik dankzij ergonomisch gevormde grepen. Geschikt voor links- en rechtshandigen. De stergreep kan moeiteloos van rechts naar links worden gemonteerd. Dankzij verwijderbare spanbeugel ook toepassing van andere boorhouders mogelijk. De ingebouwde elektronische elementen zijn ongevoelig voor net- en spanningsschommelingen en andere storende invloeden.
Bestelcode
C6835170
4
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
1836,85
1836,85
Snijden & Boren
863
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196889
196890 196973