Page 876 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 876
Kernboor - Rotabroach Snijders
Kernboor HSS met Weldonschacht (3/4”), CBN geslepen, Boordiepte 30,0 mm
Kernboor HSS
Kernboor van Hoge Sterkte Staal. Geschikt voor staal (zoals bijv. T-dragers, plaatijzers van groot formaat), gietstaal, nonferroen lichte metalen. Voor gebruik in Magneetboorstandaards, en Kolomboormachines met MK opname in verbinding met opnamehouder nr. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, de RUKO EasyLock nr. 108 312 / 108 313 / 108 314 of met Weldonschachtdirectopname zoals bijv. de RUKO magneetstandaardboormachine RS5e / RS10.
Gebruik
• Gelieve bij Weldonschacht de Uitwerpstift in de kernboor te plaatsen.
• De kernboor in de opnamehouder schuiven en de inbusschroef vast aandraaien. • Op zuivere zitting van de kernboor in de opnamehouder letten.
• Bij de Easylock-snelspanklem wordt de kernboor automatisch geblokkeerd.
• Direct op maat boren zonder centreren of voorboren.
• De snijflanken-geometrie zorgen voor een goede spaanafvoer naar boven.
• De met een veer uitgeruste geleide pen helpt het uitgesneden deel te lossen.
• Let op! Toerental tabel, en koelmiddel gebruiken.
Bestelcode
C6835193
C6835194
C6835195
C6835196
C6835197
C6835198
C6835199
C6835200
C6433765
C6835201
C6835202
C6835203
C6835204
C6835205
C6835206
C6835207
C6835208
C6835209
C6835210
C6835211
C6835212
C6835213
C6835214
C6835215
C6733191
C6835216
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
Snij- of werklengte
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Prijs per stuk €
22,53
22,82
23,12
24,06
24,91
25,88
29,11
29,67
30,90
33,07
34,51
35,70
37,06
38,34
39,36
42,46
42,50
44,07
45,18
49,30
55,51
56,23
65,54
72,25
74,04
78,29
Bestelcode
C6835217
C6835218
C6835219
C6433772
C6835220
C6835221
C6835222
C6835223
C6835224
C6835225
C6835226
C6835227
C6733193
C6835228
C6835229
C6835230
C6835231
C6835232
C6835233
C6835234
C6835235
C6835236
C6835237
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Snij- of werklengte
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Prijs per stuk €
79,43
82,41
84,41
87,85
92,61
94,65
101,32
104,64
106,76
110,37
115,60
117,34
120,28
121,00
121,76
122,61
124,70
127,25
130,01
132,69
135,58
138,47
141,02
Set kernboren HSS met Weldonschacht (3/4”), CBN geslepen, Boordiepte 30,0 mm, in industriecassette metaal, 7 Stuk
Set kernboren met Weldonschacht (3/4”) 6 kernboren Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm, 1 Uitwerpstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm voor boordiepte 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304.
4
Prijs per Bestelcode stuk €
C6835238 200,60
862
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
196972
196966


































































































   874   875   876   877   878