Page 878 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 878
Kernboor - Rotabroach Snijders
Magneetstandaardboormachine RS25e, 230 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht RS25e: 13.000 N, Totaal vermogen: 1.200 Watt, Toerentallen: 1. Gang 100 - 250 U/min, 2. Gang 180 - 450 U/min, Hoogte: 408,0 - 598,0 mm, Slag: 190,0 mm, Magneetoppervlak RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Gewicht RS25e: 18,0 kg, Opname: Morseconus MK 2, Boorkop: 3,0 - 16,0 mm | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 13,0 mm, Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Kernboren: tot Ø 60,0 mm, Boordiepte Kernboren: 30,0 / 55,0 mm, Opname: Morseconus MK 2, Aansluitspanning:
230 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting:
1 Kunststof gereedschapskoffer + 1 Uitdrijfspie + 1 Boorkop 3,0 - 16,0
mm artikel-nr. 108 117 + 1 Konische
houder MK 2 / B16 art. nr. 108 120 + 1 Koelmiddelpomp incl. houder art. nr. 108 101 + 1 Veiligheidsriem + 1 Gebruiksaanwijzing
+ 1 met opnamehouder artikel-nr. 108
315 voor kernboren met Weldonschacht
| Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet meer mogelijk. Sterke motor. Voor kernboren tot Ø 60,0 mm.
De handmatig afstelbare steun bevordert
de hechtkracht van de magneet. 2-gangs drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling kan
de draaisnelheid optimaal worden afgesteld. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk tot M 20.
Bestelcode
C6835171
Magneetstandaardboormachine RS25e, 115 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht RS25e: 13.000 N, Totaal vermogen: 1.200 Watt, Toerentallen: 1. Gang 100 - 250 U/min, 2. Gang 180 - 450 U/min, Hoogte: 408,0 - 598,0 mm, Slag: 190,0 mm, Magneetoppervlak RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Gewicht RS25e: 18,0 kg, Opname: Morseconus MK 2, Boorkop: 3,0 - 16,0 mm | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 13,0 mm, Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Kernboren: tot Ø 60,0 mm, Boordiepte Kernboren: 30,0 / 55,0 mm, Opname: Morseconus MK 2, Aansluitspanning:
115 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting:
1 Kunststof gereedschapskoffer + 1 Uitdrijfspie + 1 Boorkop 3,0 - 16,0
mm artikel-nr. 108 117 + 1 Konische
houder MK 2 / B16 art. nr. 108 120 + 1 Koelmiddelpomp incl. houder art. nr. 108 101 + 1 Veiligheidsriem + 1 Gebruiksaanwijzing
+ 1 met opnamehouder artikel-nr. 108
315 voor kernboren met Weldonschacht
| Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet meer mogelijk. Sterke motor. Voor kernboren tot Ø 60,0 mm.
De handmatig afstelbare steun bevordert
de hechtkracht van de magneet. 2-gangs drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling kan
de draaisnelheid optimaal worden afgesteld. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk tot M 20.
Bestelcode
C6835172
Prijs per stuk €
2206,60
Magneetstandaardboormachine RS130, 220 - 240 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 18.000 N, Totaal vermogen: 1.840 Watt, Toerentallen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 160 - 450 U/min, Hoogte: 600,0 - 680,0 mm, Slag: 200,0 mm, Magneetoppervlak: 240,0
x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Opname: Morseconus MK 3, Boorkop: 3,0 - 16,0
mm | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernboren: Ø 12,0 - 100,0 mm, Boordiepte Kernboren: 110,0 mm, Aansluitspanning: 220 - 240 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 Draagkoffer van kunststof + wagentje + 1 Uitstootwig + 1 Veiligheidsriem + 1 Boorkop Ø 3,0 - 16,0
mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Koelmiddelfles + sproeier + 1 Veiligheidshandschoenen + 1 Veiligheidsbril + 1 Gehoorbescherming + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet
meer mogelijk. Sterke motor. Voor
kernboren tot Ø 100,0 mm. 2-gangs
drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling kan
de draaisnelheid optimaal worden afgesteld. Fijnafstelling. Verstelbaarheid: ± 5 mm. Zwenkbereik: ± 5° Magneet. Sterke magneet met 18.000 N vasthoudkracht
Bestelcode
C6835165
Magneetstandaardboormachine RS130, 115 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 18.000 N, Totaal vermogen: 1.840 Watt, Toerentallen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 160 - 450 U/min, Hoogte: 600,0 - 680,0 mm, Slag: 200,0 mm, Magneetoppervlak: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Opname: Morseconus MK 3, Boorkop: 3,0
- 16,0 mm | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernboren: Ø 12,0
- 100,0 mm, Boordiepte Kernboren: 110,0 mm, Aansluitspanning: 115 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 Draagkoffer van kunststof + wagentje + 1 Uitstootwig + 1 Veiligheidsriem + 1 Boorkop Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Koelmiddelfles + sproeier + 1 Veiligheidshandschoenen + 1 Veiligheidsbril + 1 Gehoorbescherming + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet
meer mogelijk. Sterke motor. Voor kernboren tot Ø 100,0 mm. 2-gangs drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling kan
de draaisnelheid optimaal worden afgesteld. Fijnafstelling. Verstelbaarheid: ± 5 mm. Zwenkbereik: ± 5° Magneet. Sterke magneet met 18.000 N vasthoudkracht
Bestelcode
C6835166
Prijs per stuk €
2671,55
4
Prijs per stuk €
2206,60
Prijs per stuk €
2671,55
864
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
196892
196891
196886 196884


































































































   876   877   878   879   880