Page 879 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 879
Kernboor - Rotabroach Snijders
Magneetstandaardboormachine RS140, 220 - 240 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 18.000 N, Totaal vermogen: 1.840 Watt, Toerentallen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 70 - 180 U/min,
3. Gang 160 - 450 U/min, 4. Gang 300 - 700 U/ min, Hoogte: 600,0 - 680,0 mm, Slag: 200,0 mm, Magneetoppervlak: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Opname: Morseconus MK 3, Boorkop: 3,0 - 16,0 mm | Boorbereike: Spiraalboren
(DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren
(DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren
(DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernboren: Ø
12,0 - 100,0 mm, Boordiepte, Kernboren:
110,0 mm, Aansluitspanning: 220 - 240 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 Draagkoffer van kunststof + wagentje + 1 Uitstootwig + 1 Veiligheidsriem + 1 Boorkop Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Koelmiddelfles + sproeier
+ 1 Veiligheidshandschoenen + 1 Veiligheidsbril + 1 Gehoorbescherming + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet meer mogelijk. Sterke motor. Voor kernboren tot Ø 100,0 mm. 4-gangs drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en
de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling
kan de draaisnelheid optimaal worden
afgesteld. vermogenregelaar: Via de variabele vermogenregelaar kan het motorkoppel worden afgesteld. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk
tot M 30. Fijnafstelling. Verstelbaarheid: ± 5 mm. Zwenkbereik: ± 5° Magneet. Sterke magneet met 18.000 N vasthoudkracht
Bestelcode
Prijs per stuk €
Handkernboormachine RSH 1300, 220 - 240 Volt
Technische Gegevens: Totaal vermogen: 1. 300 Watt, Afgegeven vermogen:
800 Watt, Nominaal toerental: 0 - 2000 U/min, Stationair toerental: 3400 U/min, Gewicht: 3,4 kg, Opname: flexibel 5/8” x 16, Traploze toerentalregeling, Rechts-/ linksloop, Draaimoment glijkoppeling, Elektronische overbelastingsbeveiliging, Herstartvergrendeling, Boorbereike: Hardmetaal gatzagen: Ø 15,0 - 30,0 mm tot 20,0 mm, Hardmetaal-multibereik-gatzaag MBL: Ø 15,0 - 30,0 mm tot 20,0 mm, HSS-G gatzagen: Ø 12,0 - 60,0 mm tot 2,5 mm, Hardmetaal gatzagen: Ø 16,0 - 60,0 mm tot 4,0 mm, Vloeiboorders: M4 - M8, Draadsnijden: tot M12, Aansluitspanning: 220 - 240 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 uitsparing flexibel 5/8” x 16, Art.- Nr. 108 323 + 1 snijspray 200 ml, Art.-Nr. 101 025 + 1 draagkoffer van kunststof |
De krachtige motor, het optimaal instelbare toerental en de handzame vormgeving zorgen voor perfecte boorresultaten. De RUKO-handkernboormachine RSH 1300 is optimaal geschikt voor snel en flexibel gebruik. | Traploze toerentalregeling. Door de traploze toerentalregelaar kan de snijsnelheid optimaal aan het werkproces worden aangepast. Krachtige motor. voor snelle voortgang van het werk en boorgaten tot 60,0 mm doorsnede. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk tot M 12. Draaimoment glijkoppeling. Beschermt gebruiker en handkernboormachine door scheiden van krachtafnemeren aandrijvingszijde bij overbelasting. Elektronische overbelastingsbeveiliging. Beschermt de handkernboormachine tegen beschadigingen. Herstartvergrendeling: Voorkomt automatische herstart van de machine na overbelasting.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6835173 840,65
Handkernboormachine RSH 1300, 115 Volt
Technische Gegevens: Totaal vermogen: 1. 300 Watt, Afgegeven vermogen:
800 Watt, Nominaal toerental: 0 - 2000 U/min, Stationair toerental: 3400 U/min,
Gewicht: 3,4 kg, Opname: flexibel 5/8” x 16, Traploze toerentalregeling, Rechts-/
linksloop, Draaimoment glijkoppeling, Elektronische overbelastingsbeveiliging, Herstartvergrendeling, Boorbereike: Hardmetaal gatzagen: Ø 15,0 - 30,0 mm tot
20,0 mm, Hardmetaal-multibereik-gatzaag MBL: Ø 15,0 - 30,0 mm tot 20,0 mm,
HSS-G gatzagen: Ø 12,0 - 60,0 mm tot 2,5 mm, Hardmetaal gatzagen: Ø 16,0 - 60,0
mm tot 4,0 mm, Vloeiboorders: M4 - M8, Draadsnijden: tot M12, Aansluitspanning:
115 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 uitsparing flexibel 5/8” x 16, Art.-Nr.
108 323 + 1 snijspray 200 ml, Art.-Nr. 101 025 + 1 draagkoffer van kunststof | De
krachtige motor, het optimaal instelbare toerental en de handzame vormgeving
zorgen voor perfecte boorresultaten. De RUKO-handkernboormachine RSH 1300 is
optimaal geschikt voor snel en flexibel gebruik. | Traploze toerentalregeling. Door de 4 traploze toerentalregelaar kan de snijsnelheid optimaal aan het werkproces worden
aangepast. Krachtige motor. voor snelle voortgang van het werk en boorgaten tot
60,0 mm doorsnede. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk
tot M 12. Draaimoment glijkoppeling. Beschermt gebruiker en handkernboormachine
door scheiden van krachtafnemeren aandrijvingszijde bij overbelasting.
Elektronische overbelastingsbeveiliging. Beschermt de handkernboormachine tegen beschadigingen. Herstartvergrendeling: Voorkomt automatische herstart van de
machine na overbelasting.
C6835167 2980,95
Magneetstandaardboormachine RS140, 115 Volt
Technische Gegevens: Magneetkracht: 18.000 N, Totaal vermogen: 1.840 Watt, Toerentallen: 1. Gang 40 - 120 U/min, 2. Gang 70 - 180 U/min, 3. Gang 160 - 450 U/min, 4. Gang 300 - 700 U/min, Hoogte: 600,0 - 680,0 mm, Slag: 200,0 mm, Magneetoppervlak: 240,0 x 108,0 mm, Gewicht: 26,0 kg, Opname: Morseconus MK 3, Boorkop: 3,0
- 16,0 mm | Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Kernboren: Ø 12,0
- 100,0 mm, Boordiepte, Kernboren: 110,0 mm, Aansluitspanning: 115 Volt, Volgens: VDE, CEE | Uitrusting: 1 Draagkoffer van kunststof + wagentje + 1 Uitstootwig + 1 Veiligheidsriem + 1 Boorkop Ø 3,0 - 16,0
mm, Art.-Nr. 108 117 + 1 Koelmiddelfles + sproeier + 1 Veiligheidshandschoenen + 1 Veiligheidsbril + 1 Gehoorbescherming + 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318 | Extreem lange levensduur dankzij inwendige kabeldoorvoer. Verontreiniging of beschadiging is niet
meer mogelijk. Sterke motor. Voor
kernboren tot Ø 100,0 mm. 4-gangs
drijfwerk met geharde precisietandwielen
via ergonomische draaiknop bedienbaar. Ergonomische positionering van de motor en de magneetschakelaar. Toerentalregeling: Dankzij de variabele toerentalregeling
kan de draaisnelheid optimaal worden afgesteld. vermogenregelaar: Via de variabele vermogenregelaar kan het motorkoppel worden afgesteld. Rechts-/linksloop: omschakelbaar voor schroefdraadsnijwerk
tot M 30. Fijnafstelling. Verstelbaarheid: ±
5 mm. Zwenkbereik: ± 5° Magneet. Sterke magneet met 18.000 N vasthoudkracht
Bestelcode
C6835168
Prijs per stuk €
2980,95
Bestelcode
C6835174
Prijs per stuk €
840,65
Snijden & Boren
865
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196888 196887
196894 196893


































































































   877   878   879   880   881