Page 875 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 875
Gatzagen
Hardmetaal-multibereik-gatzaag MHS
De RUKO hardmetaal multibereik-gatzagen MHS zijn in magneet- en standaardboormachines tot max. 20,0 mm in staal inzetbaar. Bij handboormachines tot 6,0 mm in staal. Geschikt voor staalchroomlegeringen als V2A en V4A, gelegeerd en ongelegeerd staal (tot max. 20,0 mm), nonferro en lichtmetaal, kunststoffen
(tot max. 28,0 mm). Toepassing: voor plat materiaal en buizen, gewelfde vlakken, overlappingsboringen mogelijk. Ø 15,0 tot 30,0 mm uit één stuk gemaakt. Compleet met geleideboor en sleutel.
Ø 31,0 tot 100,0 mm gatzagen MBL zonder houder.
Ø 65,0 tot 100,0 mm adviseren wij het gebruik van MK-opnemingen artikel no. 113 203, 108 102 - 108 105.
Eigenschappen:
• Centreerboren HSSE-Co 5
• Hoge centreerprecisie
• Stabiele constructie
• Opnamehouder, driekantige schacht
• verwisselbare geleideboor
• naslijpbare hardmetaalsnijkanten
Bestelcode
C6835060
C6835061
C6835062
C6835063
C6835064
C6835065
C6835066
C6835067
C6835068
C6835069
C6835070
C6835071
C6835072
C6835073
C6835074
C6835075
C6835076
C6835077
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Prijs per stuk €
69,83
69,83
69,83
71,74
71,74
72,80
73,78
74,76
74,21
74,21
77,65
76,42
76,42
79,31
79,31
80,16
79,01
79,01
Bestelcode
C6835078
C6835079
C6835080
C6835081
C6835082
C6835083
C6835084
C6835085
C6835086
C6835087
C6835088
C6835089
C6835090
C6835091
C6835092
C6835093
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Prijs per stuk €
79,01
79,01
79,01
87,76
97,75
100,90
101,75
109,31
152,70
173,78
186,15
214,75
219,26
237,49
248,16
358,66
Centreerboren voor hardmetaal-multibereik-gatzagen MHS
Bestelcode
C6835094
C6835095
C6835096
Coating of afwerking
Goud
Helder
ejector voorjaar
Diameter
6 mm
6 mm
Prijs per 4 stuk €
11,80
19,10
2,09
Snijden & Boren
861
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196874 196873


































































































   873   874   875   876   877