Page 874 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 874
Gatzagen
Hardmetaal gatzagen
De RUKO hardmetaal gatzagen kunnen zowel in hand als Kolomboormachine gebruikt worden. Alleen handmatig boren met Kolomboormachine. Voor het boren van hoogwaardige materialen, zoals V2A-V4A (tot 2,0 mm), Staal, Non-ferrometalen, Lichtmetaal, Kunststoffen, gewapende Kunststoffen, Gips, en Hout. Eigenschappen:
• Centreerboren HSSE-Co 5
• Hoge centreerprecisie
• Stabiele constructie
• Gatfrees en schacht uit een stuk
• Boordiepte begrenzing
• Positieve speciaal geslepen spaanhoek
• Goede spaanafvoer
• Uitwisselbare centreerboor
• Na-slijpbare Hardmetalen tanden
Bestelcode
C1725581
C6835013
C1725582
C6835014
C6835015
C1725583
C1725584
C6835016
C6835017
C1725585
C6835018
C6835019
C6835020
C1725586
C6835021
C6835022
C6835023
C6835024
C6835025
C6835026
C6835027
C1725587
C6835028
C6835029
C1725588
C6835030
C6835031
C1725589
C1725590
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,5 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
32 mm
32,5 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
40 mm
Prijs per stuk €
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
51,72
51,72
51,72
51,72
60,27
60,27
60,27
60,27
Bestelcode
C6835032
C6835033
C6835034
C6835035
C6835036
C6835037
C6835038
C6835039
C6835040
C1725591
C6835041
C6835042
C2824141
C6835043
C2824132
C6835044
C6835045
C6835046
C6835047
C6835048
C6835049
C6835050
C6835051
C6835052
C6835053
C6835054
C6835055
Coating of afwerking
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Helder
Diameter
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
48 mm
50 mm
50,5 mm
51 mm
52 mm
54 mm
55 mm
57 mm
60 mm
63,5 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Prijs per stuk €
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
72,17
72,17
76,67
76,67
76,67
76,67
76,67
98,13
102,64
102,64
102,64
113,69
113,69
128,31
141,57
153,09
171,83
181,60
196,82
232,52
272,94
4
Centreerboren voor hardmetaal gatzagen
Uitvoering:
• HSSE-Co 5 Geslepen Speciale boorpunt vgls. DIN 1412 C • HM Hardmetalen tanden | Rechtssnijdend
Bestelcode
C1725592
C6835056
C6835057
C6835058
C6835059
Coating of afwerking
Goud
Goud
Helder
Helder
ejector voorjaar
Diameter
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
8,94
10,05
12,75
18,15
0,78
860
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
196872 196858