Page 867 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 867
Stiftfrezen
TC-stiftfrezen 1506, vertanding 3 PLUS stiftdiameter 6mm
Set 1506 bevat de vijf gangbaarste vormen met stiftfrees-ø 6mm en de universeel inzetbare vertanding 3 PLUS. Geschikt voor de meest gebruikelijke toepassingen
in de werkplaatsen. De breukvaste kunststof cassette beschermt de gereedschappen tegen beschadiging. Door het klemmen van de stift van de stiftfrezen worden de gereedschappen veilig in het doosje bewaard. Vijf verder lege insteekpunten kunnen voor eigen opslag variabel gebruikt worden.
Inhoud: Inhoud: 5 HM-stiftfrezen, stiftdiameter 6 mm, vertanding 3 PLUS
Bestelcode Crossomschrijving
C2692149 TC-Braamset 1506, snede 3 PLUS Diameter 6mm
Stompe kegelvorm WKN
Diameter gereedschapskop
6 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
6 mm 3P
Prijs per stuk €
147,26
Stompe kegelvormige stiftfrezen
DIN: WKN
Toepassing: bewerking van moeilijk toegankelijke, zich aan achterkant bevindende randen Vertanding 3, 5
Bestelcode
C2692013
C2691792
C2691793
Diameter gereedschapskop
3 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
7 mm
13 mm
13 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
17,52
77,17
101,77
3 mm
6 mm
6 mm
5
3
3
TC-stiftfrezen 1512, vertanding 3 PLUS stiftdiameter 12mm
Set 1512 bevat de vijf gangbaarste vormen met stiftfrees-ø 12 mm en de universeel inzetbare vertanding 3 PLUS. Geschikt voor de meest gebruikelijke toepassingen
in de werkplaatsen. De breukvaste kunststof cassette beschermt de gereedschappen tegen beschadiging. Door het klemmen van de stift van de stiftfrezen worden de gereedschappen veilig in het doosje bewaard. Vijf verder lege insteekpunten kunnen voor eigen opslag variabel gebruikt worden.
Inhoud: Inhoud: 5 HM-stiftfrezen, stiftdiameter 6 mm, vertanding 3 PLUS
4
Bestelcode Crossomschrijving Diameter gereedschapskop
C2692150 TC-Braamset 1512, snede 3 PLUS Diameter 12mm 12 mm
Schachtdiameter
6 mm
Vertandingspatronen
3P
Prijs per stuk €
302,60
Snijden & Boren
853
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8782 8758 8781