Page 869 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 869
Roebuck Stiftfrezen
Volhardmetalen roterende ontbramer vorm F gebogen ronde neus
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Bestelcode
C6859997
C6859998
C6859999
C6860000
C6860001
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Globaal Lengte
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Snij- of werklengte
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
10,93
18,21
21,05
22,43
27,03
Prijs per stuk €
11,12
18,75
22,58
21,43
24,88
27,75
Volhardmetalen roterende ontbramer vorm G gebogen puntneus
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Bestelcode
C6860002
C6860003
C6860004
C6860006
C6860007
C6860008
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Globaal Lengte
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Snij- of werklengte
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Volhardmetalen roterende ontbramer vorm L conische ronde neus
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Bestelcode
C6860009
C6860010
C6860011
C6860012
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Globaal Lengte
50 mm
70 mm
65 mm
77 mm
Snij- of werklengte
18 mm
25 mm
20 mm
32 mm
Prijs per stuk €
22,81
27,98
30,63
33,70
Volhardmetalen roterende ontbramer vorm M conische puntneus
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
4
Bestelcode
C6860013
C6860014
C6860015
C6860016
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Globaal Lengte
38 mm
58 mm
60 mm
65 mm
Snij- of werklengte
11 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
10,77
22,96
20,93
24,88
Snijden & Boren
855
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183572 183571 183570 183569


































































































   867   868   869   870   871