Page 865 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 865
Stiftfrezen
Spitse boogvorm SPG, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode
C6867769
C6867770
C6867771
C6867772
Vlamvorm B
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lengte
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Vlamvorm
DIN: B
Toepassing: bewerking van contouren Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS
Bestelcode
C2691613
C2691614
C2691615
Diameter gereedschapskop
12 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
30 mm
30 mm
35 mm
Schachtdiameter
Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
6 mm
6 mm
6 mm
3 65,17
3 PLUS
3 PLUS
65,17
85,33
Prijs per stuk €
***
***
Prijs per stuk €
28,33
29,77
45,23
Prijs per stuk €
27,49
27,77
41,43
Vlamvorm B, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode
C6867757
C6867758
Diameter
8 mm
12 mm
Lengte
20 mm
30 mm
Lengte - gereedschapskop
5 mm
8 mm
13 mm
Lengte - gereedschapskop
3 mm
5 mm
8 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
Verzonken kegelvorm 60° KSJ
Verzonken kegelvorm 60°
DIN: KSJ
Toepassing: bewerking van spitse hoeken Vertanding 3
Bestelcode
C2691696
C2691698
C2691692
Diameter gereedschapskop
6 mm
10 mm
16 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
3
3
3
Vertandingspatronen
3
3
3
Verzonken kegelvorm 90° KSK
Verzonken kegelvorm 90°
DIN: KSK
Toepassing: bewerking van spitse hoeken Vertanding 3
4
Bestelcode
C2691697
C2691699
C2691694
Diameter gereedschapskop
6 mm
10 mm
16 mm
Snijden & Boren
851
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8524 8523 243090 8753 243096


































































































   863   864   865   866   867