Page 868 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 868
Stiftfrezen | Roebuck Stiftfrezen
TC-stiftfrezen 1501, vertanding 5 TC-stiftfrezen 1502, vertanding MZ
Set 1501 bevat de gangbaarste vormen en afmetingen voor algemene toepassingen Set 1502 bevat de gangbaarste vormen en afmetingen voor algemene toepassingen
en eisen.
Inhoud: Inhoud: 15 HM-stiftfrezen, stiftdiameter 3mm, Vertanding 5
Bestelcode Description Schachtdiameter Vertandingspatronen
C2691849 GVFE055892 3 mm 5
en eisen met hoge oppervlaktekwaliteit.
Inhoud: Inhoud 10 HM-stiftfrezen, stiftdiameter 3mm, Vertanding MZ
Prijs per
stuk € Bestelcode
272,43 C4173547
Description
GVFE896181
Schachtdiameter
3 mm
Snij- of werklengte
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Snij- of werklengte
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Snij- of werklengte
2,7 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
Vertandingspatronen
MZ
Prijs per stuk €
284,99
Prijs per stuk €
8,97
16,83
25,07
17,83
29,44
Prijs per stuk €
8,55
19,86
23,77
24,65
28,10
Prijs per stuk €
15,26
14,95
17,98
18,25
21,81
Volhardmetalen roterende ontbramer vorm A cilinder met eindvertanding
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Bestelcode
C6859981
C6859983
C6859984
C6859985
C6859986
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
roterende ontbramer vorm C cilinder met ronde neus
Globaal Lengte
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Globaal Lengte
38 mm
56 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Globaal Lengte
38 mm
56 mm
47 mm
49 mm
51 mm
Volhardmetalen
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Max. diameter
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
roterende ontbramer vorm D bolvorm
Hoogwaardige volhardmetalen roterende ontbramer met kruisvertanding. De kruisvertanding zorgt voor een hogere snijcapaciteit in vergelijking met de gewone vertanding. Dit heeft vooral een positief effect op moeilijk te snijden materialen. Toepassingsgebieden: voor sterkgelegeerde staalsoorten, niet-roestende staalsoorten, zuurresistente staalsoorten, warmtebestendige staalsoorten, gietvormen en kunststoffen. Om te ontbramen, kanten te breken, snoeien, lasnaden weg te werken, voor oppervlaktebehandeling.
Bestelcode
C6859987
C6859988
C6859989
C6859990
C6859991
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4
Volhardmetalen
Bestelcode
C6859992
C6859993
C6859994
C6859995
C6859996
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Max. diameter
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
854
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8776
183568 183567 183564
8779