Page 866 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 866
Stiftfrezen
Ronde kegelvorm KEL
Ronde kegelvorm
DIN: KEL
Toepassing: bewerking van smalle contouren en vlakken Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS
Bestelcode
C2691750
C2691751
C2691753
C2691754
C2691757
C2691759
C2691763
Diameter gereedschapskop
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
Prijs per stuk €
50,16
50,16
70,09
70,09
76,42
76,42
82,65
Prijs per stuk €
Ronde kegelvorm KEL, ALU
Ronde kegelvorm
DIN: KEL
Toepassing: bewerking van smalle contouren en vlakken Vertanding ALU
Bestelcode
C2692058
C2692164
Diameter gereedschapskop
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
30 mm
30 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
6 mm
6 mm
ALU 91,68
ALU 98,75
Ronde kegelvorm KEL, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode
C6867759
C6867760
Diameter
10 mm
12 mm
Lengte
20 mm
30 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
Prijs per stuk €
***
***
Prijs per stuk €
17,93
17,96
24,14
30,43
30,43
42,01
42,01
56,26
56,26
Spitse kegelvorm SKM
4
Spitse kegelvorm
DIN: SKM
Toepassing: bewerking van smalle contouren, bewerking van vlakken Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS
Bestelcode
C2691830
C2691831
C2691833
C2691677
C2691679
C2691682
C2691683
C2691686
C2691688
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Lengte - gereedschapskop
11 mm
11 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
852
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8525 243091 8575 8573