Page 864 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 864
Stiftfrezen
Ronde boogvorm RBF, INOX
Ronde boogvorm
DIN: RBF
Toepassing: bewerking van smalle contouren Vertanding INOX
Bestelcode
C4173554
C4173555
Diameter gereedschapskop
6 mm
12 mm
Lengte - gereedschapskop
18 mm
25 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
INOX 46,30
INOX 68,65
Ronde boogvorm RBF, MZ
Ronde boogvorm
DIN: RBF
Toepassing: bewerking van smalle contouren Vertanding MZ
Bestelcode
C4173530
C4173527
C4173528
C4173529
Diameter gereedschapskop
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lengte - gereedschapskop
7 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
Micro 44,04
Micro 47,87
Micro 50,45
Micro 55,53
Ronde boogvorm RBF, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode
C6867765
C6867766
C6867767
C6867768
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per Lengte stuk €
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
***
***
***
***
spitse boogvorm SPG
4
Spitse boogvorm
DIN: SPG
Toepassing: bewerking van smalle contouren, bewerking van spitse hoeken Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Prijs per stuk €
17,03
17,01
24,04
30,43
49,85
49,85
57,82
57,82
79,53
79,53
Bestelcode
C2691838
C2691839
C2691841
C2691721
C2691726
C2691728
C2691732
C2691734
C2691742
C2691743
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
8 mm 3 PLUS
850
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8760
243093 8802 8798