Page 863 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 863
Stiftfrezen
Kogelvorm KUD, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode
C6867761
C6867762
C6867763
C6867764
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lengte
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Druppelvorm TRE
Druppelvorm
DIN: TRE
Toepassing: bewerking van contouren Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Bestelcode
C2691820
C2691821
C2691767
C2691771
C2691769
C2691774
C2691776
C2691782
C2691783
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
7 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Lengte - gereedschapskop
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
8 mm 3 PLUS
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
8 mm 3 PLUS
Prijs per stuk €
17,01
17,00
35,07
44,45
50,77
52,58
52,58
76,98
76,98
Prijs per stuk €
17,06
17,01
26,62
31,30
31,35
50,72
50,72
51,40
51,40
59,56
59,56
81,90
81,90
81,90
Prijs per stuk €
22,10
24,38
46,32
71,10
93,10
Ronde boogvorm RBF
Ronde boogvorm
DIN: RBF
Toepassing: bewerking van smalle contouren Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Bestelcode
C2691834
C2691835
C2691843
C2691700
C2691701
C2691704
C2691705
C2691707
C2691708
C2691711
C2691713
C2691717
C2691718
C2691719
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
7 mm
7 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Ronde boogvorm RBF, ALU
Ronde boogvorm
DIN: RBF
Toepassing: bewerking van smalle contouren Vertanding ALU
4
Bestelcode
C2692154
C2692155
C2692027
C2692066
C2692163
Diameter gereedschapskop
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop Schachtdiameter
13 mm 3 mm
13 mm 3 mm
18 mm 6 mm
25 mm 6 mm
30 mm 6 mm
Snijden & Boren
849
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8797 8796 8759 243092