Page 862 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 862
Stiftfrezen
Kogelvormige stiftfrees
Kogelvorm
DIN: Stiftfrees
Toepassing: bewerken van contouren, ontbramen van boringen, uitfrezen ter voorbereiding van opspuitlassen
Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Bestelcode
C2691822
C2691823
C2691652
C2691651
C2691657
C2691656
C2691660
C2691662
C2691665
C2725753
C2691670
C2691671
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
8 mm 3 PLUS
Prijs per stuk €
17,01
17,01
26,58
26,58
30,43
30,43
31,55
31,55
43,20
43,20
57,76
57,76
Prijs per stuk €
22,10
26,71
31,88
53,94
73,87
Kogelvormige stiftfrees, ALU
Kogelvorm
DIN: Stiftfrees
Toepassing: bewerken van contouren, ontbramen van boringen, uitfrezen ter voorbereiding van opspuitlassen
Vertanding ALU
Bestelcode
C2692158
C2692159
C4173535
C2692062
C2692162
Diameter gereedschapskop
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
2 mm
5 mm
5 mm
10 mm
14 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm ALU
3 mm ALU
6 mm ALU
6 mm ALU
6 mm ALU
Kogelvormige stiftfrees, ALU
Kogelvorm
DIN: Stiftfrees
Toepassing: bewerken van contouren, ontbramen van boringen, uitfrezen ter voorbereiding van opspuitlassen
Vertanding INOX
Bestelcode
C4173552
C4173553
Diameter gereedschapskop
6 mm
12 mm
Lengte - gereedschapskop
5 mm
10 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
4
Kogelvormige stiftfrees, MZ
6 mm
6 mm
Schachtdiameter
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
INOX 34,32
INOX 58,19
Prijs per Vertandingspatronen stuk €
Micro 35,32
Micro 35,32
Micro 36,87
Micro 38,39
Micro 42,23
Micro 44,52
Kogelvorm
DIN: Stiftfrees
Toepassing: bewerken van contouren, ontbramen van boringen, uitfrezen ter voorbereiding van opspuitlassen
Vertanding MZ
Bestelcode Diameter gereedschapskop
C4173536 2 mm
C4173537 3 mm
C4173538 4 mm
C4173539 6 mm
C4173540 8 mm
C4173541 10 mm
Lengte - gereedschapskop
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
848
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8498
8482 8472 8460