Page 861 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 861
Stiftfrezen
Ronde walsvorm WRC, ALU
Ronde walsvorm
DIN: WRC
Toepassing: vlaktebewerking, bewerken van contouren Vertanding ALU
Bestelcode Diameter gereedschapskop
C2692156 3 mm
C2692157 6 mm
C2692018 6 mm
C2692070 12 mm
C2692161 16 mm
Ronde walsvorm WRC, INOX
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Schachtdiameter
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Prijs per stuk €
22,10
26,71
39,69
73,42
93,25
Ronde walsvorm
DIN: WRC
Toepassing: vlaktebewerking, bewerken van contouren Vertanding INOX
Bestelcode
C4173550
C4173551
Diameter gereedschapskop
6 mm
12 mm
Lengte - gereedschapskop
16 mm
25 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
INOX
INOX
Prijs per stuk €
39,68
68,75
Ronde walsvorm WRC, MZ
Ronde walsvorm
DIN: WRC
Toepassing: vlaktebewerking, bewerken van contouren Vertanding MZ
Bestelcode Diameter gereedschapskop
C4173531 3 mm
C4173532 6 mm
C4173533 8 mm
C4173534 10 mm
Ronde walsvorm WRC, STEEL
Lengte - gereedschapskop
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Schachtdiameter
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Vertandingspatronen
Prijs per stuk €
Micro 43,61
Micro 47,39
Micro 49,94
Micro 54,98
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
4
Bestelcode
C6867773
C6867774
C6867775
C6867776
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lengte
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Snijden & Boren
847
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243097 8692 8654 8653