Page 860 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 860
Stiftfrezen
Cilindrische vorm ZYAS
Cilindervorm met kopvertanding
DIN: ZYAS
Toepassing: Toepassing: binnencontourbewerking d.w.z. omtrek- en kopfrezen Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Bestelcode
C2691802
C2691803
C2691555
C2691556
C2691559
C2691560
C2691573
C2691574
C2691564
C2691565
C2691570
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm ALU
3 mm ALU
6 mm ALU
6 mm ALU
6 mm ALU
Prijs per stuk €
17,01
17,01
31,06
31,04
41,80
41,80
47,53
47,53
60,80
60,80
77,58
Prijs per stuk €
22,94
26,43
36,72
70,61
89,68
Cilindrische vorm ZYAS, ALU
Cilindervorm met kopvertanding
DIN: ZYAS
Toepassing: Toepassing: binnencontourbewerking d.w.z. omtrek- en kopfrezen Vertanding ALU
Bestelcode
C2692152
C2692153
C2692017
C2692076
C2692160
Diameter gereedschapskop
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Cilindervorm met kopvertanding ZYAS, STEEL
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
Bestelcode Diameter
C6867781 6 mm
C6867782 8 mm
C6867783 10 mm
C6867784 12 mm
Ronde walsvorm WRC
Lengte
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Ronde walsvorm
DIN: WRC
Toepassing: vlaktebewerking, bewerken van contouren Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
4
Bestelcode
C2691812
C2691813
C2691815
C2691618
C2691620
C2691623
C2691625
C2691628
C2691630
C2691634
C2691636
C2691643
C2691644
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Schachtdiameter Vertandingspatronen
3 mm 5
3 mm 3 PLUS
3 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3
6 mm 3 PLUS
6 mm 3 PLUS
8 mm 3 PLUS
Prijs per stuk €
17,01
17,01
25,72
31,57
31,55
44,37
44,37
45,00
45,00
68,00
68,00
81,46
81,46
846
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
8651
8734
243099
8733