Page 859 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 859
Stiftfrezen
Cilindrische vorm ZYA
Cilinderform
DIN: ZYA
Toepassing: Ontbramen
Vertanding 3 / Vertanding 3 PLUS / Vertanding 5
Bestelcode
C2692006
C2692007
C2692010
C2691582
C2691583
C2691586
C2691587
C2691604
C2691606
C2691593
C2691595
C2691601
C2691602
Diameter gereedschapskop
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Lengte - gereedschapskop
16 mm
25 mm
Lengte - gereedschapskop
13 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Schachtdiameter
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Schachtdiameter
6 mm
6 mm
Schachtdiameter
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Prijs per Vertandingspatronen stuk €
3 PLUS 15,30
5 15,26
3 PLUS 19,57
3 28,41
3 PLUS 28,38
3 37,97
3 PLUS 37,97
3 43,20
3 PLUS 43,20
3 55,28
3 PLUS 55,28
3 PLUS 70,53
3 PLUS 70,53
Prijs per Vertandingspatronen stuk €
INOX 30,95
INOX 59,50
Cilindrische vorm ZYA, INOX
Cilinderform
DIN: ZYA
Toepassing: Ontbramen Vertanding INOX
Bestelcode
C4173548
C4173549
Diameter gereedschapskop
6 mm
12 mm
Cilindrische vorm ZYA, MZ
Cilinderform
DIN: ZYA
Toepassing: Ontbramen Vertanding MZ
Bestelcode Diameter gereedschapskop
C4173542 3 mm
C4173543 4 mm
C4173544 6 mm
C4173545 8 mm
C4173546 10 mm
Cilindervorm ZYA, STEEL
Vertandingspatronen
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Prijs per stuk €
39,25
40,94
42,67
45,39
49,48
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding.
Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdsbesparing en hoge efficiency.
4
Bestelcode
C6867777
C6867778
C6867779
C6867780
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lengte
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Snijden & Boren
845
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243098 8732 8695 8693


































































































   857   858   859   860   861