Page 858 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 858
Stiftfrezen
Hardmetalen stiftfrezen
Toerentaladvies
Voorbeeld:
HM-stiftfrees, vertanding 3 PLUS, ø 12 mm.
Grof verspanen van ongeharde niet veredelde
stalen. [mm] Snijsnelheid: 450 - 600 m/min
Toerentalbereik: 12.000 - 16.000 min-1
3 4 6 8
10 12 16
➏ Snijsnelheden [m/min]
➎ø 2
250
300
350
400
450 500 600 750 900 Toerentallen [min-1]
1.100
40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 27.000 32.000 37.000 42.000 48.000 53.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000 13.000 16.000 19.000 21.000 24.000 27.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
8.000 10.000 11.000 13.000 14.000 16.000 7.000 8.000 9.000 11.000 12.000 13.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
95.000 120.000 143.000 - 64.000 80.000 95.000 117.000 48.000 60.000 72.000 88.000 32.000 40.000 48.000 59.000 24.000 30.000 36.000 44.000 19.000 24.000 29.000 35.000 16.000 16.000 24.000 30.000 12.000 12.000 18.000 22.000
PFERD-vertandingen en hun toepassingen
Vertanding 3
Vertanding 3 PLUS
Vertanding 5
Vertanding ALU
Veiligheidsvoorschriften
= Veiligheidsbril dragen!
■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
Verspaning van gietijzer,
staal < 60 HRC, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen Hoge materiaalafname
Goede oppervlakken
Gelijk aan vertanding 3,
echter kruisvertand
Verspaning van gietijzer,
staal < 60 HRC, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen Hoge materiaalafname
Fijne verspaning van gietijzer, staal < 60 HRC, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasis- legeringen
Goede oppervlakken
Hoog verspanend vermogen op aluminium en aluminiumlegerin- gen, lichte metalen, non-ferro- metalen en kunststoffen
Vertanding STEEL ■ Extreem hoog verspanend ver- mogen op staal en gietstaal
■ Rustig freesgedrag
■ Gereduceerde trillingen en
minder lawaai
Vertanding INOX ■ Extreem hoog verspanend vermogen op alle austenitische,
roestvaste en zuurbestendige
stalen, edelstaal (INOX)
■ Duidelijk gereduceerde trillingen
en minder lawaai
Vertanding MICRO ■ Goed afnamegedrag op bijna alle materialen < 68 HRC
■ Hoge oppervlakkwaliteiten
■ Gereduceerde trillingen en
minder lawaai
4
Rustig freesgedrag
= Gehoor beschermen!
Let u a.u.b. goed op de geadvi- = seerde toerentallen, speciaal bij
stiftfrezen met lange stift!
844
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren