Page 857 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 857
Stiftfrezen
Hardmetalen stiftfrezen
Toerentaladvies
Vertanding Vertanding 3 3 PLUS
Optimaal toerentalbereik [min-1]
Om de optimale snijsnelheden [m/min] te bepalen, gaat u als volgt te werk:
➊ Te bewerken materiaalgroep kiezen. ➋ De toepassing kiezen.
➌ Vertanding kiezen.
➍ Snijsnelheden vaststellen.
➊ Materiaalgroepen
Ongeharde, niet veredelde stalen tot 1200 N/mm2 (< 38 HRC)
Staal,
gietstaal 3
Vertanding Vertanding 5 ALU
Vertanding STEEL
Vertanding INOX
Vertanding MICRO
Snijden & Boren
Om het optimale toerental [min-1] te bepalen, gaat u volgt te werk:
➎ Gewenste stiftfreesdiameter kiezen.
➏ Snijsnelheden en stiftfreesdiameter geven
het optimale toerental.
Bouwstalen, koolstofstalen, gereedschapsstalen, ongelegeerde stalen, snelsnijstaal, gietstaal
➋ Toepassing ➌ Vertand.
➍ Snijsnelheid
Grof verspanen
Fijn verspanen
3
3 PLUS
STEEL
3
MICRO
450 -
450 -
500 -
650 -
250 -
450 -
350 -
450 -
250 -
450 -
350 -
450 - 450 -
600 -
900 -
250 -
600 -
350 -
900 - 450 -
300 -
350 - 450 -
450 -
500 - 650 -
500 -
600 m/min
750 m/min
600 m/min
750 m/min
350 m/min
750 m/min
450 m/min
600 m/min
350 m/min
600 m/min
450 m/min
600 m/min 600 m/min
1.100 m/min
1.100 m/min
350 m/min
1.100 m/min
450 m/min
1.100 m/min 600 m/min
450 m/min
500 m/min 4 600 m/min
600 m/min
600 m/min 750 m/min
1.100 m/min
Edelstaal (INOX)
Non- ferrometalen
Gietijzer
Kunststoffen, andere mate- rialen
Geharde, veredel- de stalen boven 1200 N/mm2
(> 38 HRC)
Roestvaste en zuurbestendige stalen
Zachte non- ferrometalen
Harde non- ferrometalen
Hittebestendige materialen
Grijs gietijzer, wit gietijzer
Gereedschapsstalen, veredelde stalen, gelegeerde stalen, gietstaal
Austenitische en ferritische edelstalen
Alu-legeringen, messing, koper, zink
Brons, titaan/titaanlegeringen, harde alu- legeringen (hoog Si-aandeel)
Nikkelbasis- en kobaltbasislegeringen (motoren- en turbinebouw )
Gietijzer met lamellengrafiet EN-GJL (GG), met kogelgrafiet/spherogietijzer EN-GJS (GGG), wit uitgegloeid gietijzer EN-GJMW (GTW), zwart uitgegloeid gietijzer EN-GJMB (GTS)
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
Grof verspanen
Fijn verspanen
3 PLUS
STEEL
5
MICRO
3
3 PLUS
INOX
5
INOX MICRO
ALU
3
ALU
3
ALU MICRO
3 PLUS
5 MICRO 3
3 PLUS
3 MICRO
ALU
Vezelversterke kunststoffen (GFK/CFK), thermoplastische kunststoffen,
hard rubber
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
843