Page 856 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 856
Freeswisselplaten
Pramet Milling Inserts
Bestelcode Onderdeelnummer
Radius Rɛ
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
Afmeting (l)
16 mm
16 mm
16 mm
Afmeting d
Afmeting d1
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Afmeting s
6,25 mm
6,25 mm
6,25 mm
Kwaliteit
8230
8230
8230
Prijs per stuk €
13,38
13,38
13,38
C6954859
C6954860
C6954861
ADMX160608SR-F 8230
ADMX160608SR-M 8230
ADMX160616SR-M 8230
9,95 mm
9,95 mm
9,95 mm
Pramet Milling Inserts
Bestelcode Onderdeelnummer
C6954862 ODMT 0504ZZN M9325
Pramet Milling Inserts
4
Afmeting d
12,7 mm
Afmeting d1
4,4 mm
Afmeting s
4,76 mm
Kwaliteit
M9325
Prijs per stuk €
9,94
Bestelcode
C6954863
C6954865
C6954864
C6954866
Onderdeelnummer
RCMT 1204MOEN-F 8230
RCMT 1606MOEN-F 8240
RCMT 1204MOSN-M M8345
RCMT 1606MOSN-M M8345
Afmeting d
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Afmeting
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
d1
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Kwaliteit
Prijs per stuk €
8230 7,71
8240 9,84
M8345 7,91
M8345 10,04
842
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
239112 239114 239113


































































































   854   855   856   857   858