Page 844 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 844
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief | Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955146 C6955149 C6955147 C6955150 C6955148 C6955151
Onderdeelnummer
TCMT 16T308E-RM TCMT 16T312E-RM TCMT 16T308E-RM TCMT 16T312E-RM TCMT 16T308E-RM TCMT 16T312E-RM
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
zaagdiepte Ap MIN
Max fn (mm/rev)
0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5305 8,62 T5305 8,62 T8330 8,62 T8330 8,62 T9325 8,62 T9325 8,62
Pramet draaien ISO Positieve
Bestelcode
C6959058 C6959061
Onderdeelnummer
WCMT 06T308E-FM T8330 WCMT 080412E-FM T8330
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
Afmeting (l)
6,5 mm 8,7 mm
Afmeting d
9,525 mm 12,7 mm
Afmeting d1
4,5 mm 5,6 mm
Afmeting s
3,97 mm 4,76 mm
Prijs per Kwaliteit stuk €
T8330 10,34 T8330 12,78
Pramet draaien ISO Positieve
6,5 mm
4
Bestelcode
C6955152 C6955154 C6955153 C6955155
Onderdeelnummer
WNMA 080408 T5305 WNMA 080412 T5305 WNMA 080408 T5315 WNMA 080412 T5315
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5305 9,73 T5305 9,73 T5315 9,73 T5315 9,73
830
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Bestelcode Onderdeelnummer
C6959060 WCMT 06T308E-UR T9325
Pramet draaien ISO Negatieve
Radius Rɛ
0,8 mm
Afmeting (l)
Afmeting d
9,525 mm
Afmeting d1
4,5 mm
Afmeting s
3,97 mm
Prijs per Kwaliteit stuk €
T9325 10,34
T5305 T5305 T8330 T8330 T9325 T9325
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
Snijden & Boren
240327 239117 239116 240316