Page 842 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 842
Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955064 C6955065
Onderdeelnummer
SNMA 120408 T5305 SNMA 120412 T5305
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
6 mm 6 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,6 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r
Kwaliteit
T5305 T5305
Prijs per stuk €
8,82 8,82
Prijs per stuk €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Prijs per stuk €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955066 C6955069 C6955067 C6955070 C6955078 C6955068 C6955071 C6955079
Onderdeelnummer
SNMG 120404E-FM SNMG 120408E-FM SNMG 120404E-FM SNMG 120408E-FM SNMG 120412E-FM SNMG 120404E-FM SNMG 120408E-FM SNMG 120412E-FM
T8315 T8315 T8330 T8330 T8330 T9325 T9325 T9325
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T8315 T8315 T8330 T8330 T8330 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955072 C6955073 C6955080 C6955084 C6955074 C6955081 C6955085
Onderdeelnummer
SNMG 120408E-M T5305 SNMG 120408E-M T9315 SNMG 120412E-M T9315 SNMG 120416E-M T9315 SNMG 120408E-M T9325 SNMG 120412E-M T9325 SNMG 120416E-M T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
zaagdiepte Ap MAX
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r
Kwaliteit
T5305 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestelcode
C6955075 C6955082
Onderdeelnummer
SNMG 120408E-R T9325 SNMG 120412E-R T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
6 mm 6 mm
zaagdiepte Ap MIN
2 mm 2 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,7 mm/r
Feed omw F min
0,25 mm/r 0,25 mm/r
Kwaliteit
Prijs per stuk €
T9325 8,82 T9325 8,82
828
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
240311 240310 240309 240308


































































































   840   841   842   843   844