Page 843 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 843
Wisselplaat ISO Negatief | Wisselplaat ISO Positief
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955076 C6955083 C6955086
Onderdeelnummer
SNMG 120408E-RM T5305 SNMG 120412E-RM T5305 SNMG 150612E-RM T5305
Radius Rɛ
zaagdiepte Ap MAX
7 mm 7 mm 8 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1,5 mm
Max fn (mm/rev)
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r
Feed omw F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r
Kwaliteit
T5305 T5305 T5305
Prijs per stuk €
8,82
8,82 13,99
Snijden & Boren
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955131 C6955132
Onderdeelnummer
TCGT 16T304F-AL HF7 TCGT 16T308F-AL HF7
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
5,3 mm 5,3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,24 mm/r 0,48 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
HF7 HF7
Prijs per stuk €
11,66 11,66
Prijs per stuk €
5,48 5,48
Prijs per 4 stuk €
6,79 6,79 8,62 8,62 6,79 8,62 8,62 6,79 6,79 8,62 8,62
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955133 C6955134
Onderdeelnummer
TCMT 06T104E-FF2 T9325 TCMT 090204E-FF2 T9325
Radius
0,4 mm 0,4 mm
Rɛ
zaagdiepte Ap MAX
2 mm 2,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,4 mm 0,4 mm
Max fn (mm/rev)
0,23 mm/r 0,23 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,1 mm/r
Kwaliteit
T9325 T9325
0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955138 C6955135 C6955140 C6955143 C6955136 C6955141 C6955144 C6955137 C6955139 C6955142 C6955145
Onderdeelnummer
TCMT 110208E-FM TCMT 110204E-FM TCMT 16T304E-FM TCMT 16T308E-FM TCMT 110204E-FM TCMT 16T304E-FM TCMT 16T308E-FM TCMT 110204E-FM TCMT 110208E-FM TCMT 16T304E-FM TCMT 16T308E-FM
T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325 T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r
Feed omw F min
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325 T9325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
829
240315 240314 240313 240312


































































































   841   842   843   844   845