Page 846 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 846
Wisselplaat ISO Negatief | Precision Groovende
Pramet draaien ISO Negatieve
Bestelcode
C6955176 C6955183
Onderdeelnummer
WNMG 080408E-R T9325 WNMG 080412E-R T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
5,6 mm 5,6 mm
zaagdiepte Ap MIN
2 mm 2 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,7 mm/r
Feed omw F min
0,25 mm/r 0,25 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T9325 9,73 T9325 9,73
Pramet draaien ISO Negatieve
Bestelcode
C6955177 C6955184 C6955186 C6955178 C6955185 C6955187
Onderdeelnummer
WNMG 080408E-RM T5305 WNMG 080412E-RM T5305 WNMG 080416E-RM T5305 WNMG 080408E-RM T9325 WNMG 080412E-RM T9325 WNMG 080416E-RM T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
zaagdiepte Ap MAX
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm 2 mm
Max fn (mm/rev)
0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r
Feed omw F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
Kwaliteit
T5305 T5305 T5305 T9325 T9325 T9325
Prijs per stuk €
9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Pramet Precison Grooving
Bestelcode
C6954908 C6954909
Onderdeelnummer
LFMX 2.00-0.16SN-F2 6640 LFMX 2.00-0.16SN-F2 T8330
Afmeting a
2 mm 2 mm
Afmeting b
1,6 mm 1,6 mm
Afmeting r
0,16 mm 0,16 mm
Max fn (mm/rev)
0,15 mm/r 0,15 mm/r
Feed omw F min
0,05 mm/r 0,05 mm/r
Kwaliteit tolerantie a
6640 +/- 0,03 mm T8330 +/- 0,03 mm
Kwaliteit tolerantie a
6640 +/- 0,04 mm 6640 +/- 0,04 mm 6640 +/- 0,04 mm 6640 +/- 0,04 mm T8330 +/- 0,04 mm T8330 +/- 0,04 mm T8330 +/- 0,04 mm T8330 +/- 0,04 mm
Prijs per stuk €
8,72 9,23
Prijs per stuk €
9,33 10,14 10,65 11,26
9,73 10,65 11,26 12,07
Pramet Precision Grooving
4
Bestelcode
C6954899 C6954902 C6954904 C6954906 C6954900 C6954903 C6954905 C6954907
Onderdeelnummer
LFMX 3.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 4.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 5.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 6.35-0.20SN-M2 6640 LFMX 3.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 4.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 5.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 6.35-0.20SN-M2 T8330
Afmeting a
3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm
Afmeting b
2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm 2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm
Afmeting r
0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
Feed omw F min
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r
832
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
240307 240306 240333 240332


































































































   844   845   846   847   848