Page 845 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 845
Wisselplaat ISO Negatief
Pramet draaien ISO Negatieve
Bestelcode
C6955156 C6955157 C6955164 C6955169
Onderdeelnummer
WNMG 060402E-FF T8315 WNMG 060404E-FF T8315 WNMG 080404E-FF T8315 WNMG 080408E-FF T8315
Radius Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radius Rɛ
0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
Radius Rɛ
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm
zaagdiepte Ap MAX
4 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,6 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Feed omw F min
0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T8315 T8315 T8315 T8315
Kwaliteit
T8315 T8315 T8315
Kwaliteit
T9315 T9315 T9315 T9315 T9315 T9315 T5315 T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325
Kwaliteit
T9325 T5305 T5305 T8330
Prijs per stuk €
8,01 8,01 9,73 9,73
Prijs per stuk €
8,01 9,73 9,73
Prijs per stuk €
8,01 8,01 8,01 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 8,01 9,73 9,73 9,73 9,73
Prijs per stuk €
8,01 9,73 9,73 9,73
Snijden & Boren
Pramet draaien ISO Negatieve
Bestelcode
C6955158 C6955166 C6955171
Onderdeelnummer
WNMG 060404E-FM T8315 WNMG 080404E-FM T8315 WNMG 080408E-FM T8315
Pramet draaien ISO Negatieve
Bestelcode
C6955159 C6955160 C6955163 C6955167 C6955172 C6955180 C6955165 C6955170 C6955161 C6955179 C6955168 C6955173 C6955181
Onderdeelnummer
WNMG 060404E-FM T9315 WNMG 060408E-FM T9315 WNMG 060412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T9315 WNMG 080408E-FM T9315 WNMG 080412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T5315 WNMG 080408E-FM T5315 WNMG 060408E-M T5315 WNMG 080412E-FM T5315 WNMG 080404E-FM T9325 WNMG 080408E-FM T9325 WNMG 080412E-FM T9325
Pramet draaien ISO Negatieve
4
Bestelcode
C6955162 C6955174 C6955182 C6955175
Onderdeelnummer
WNMG 060408E-M T9325 WNMG 080408E-M T5305 WNMG 080412E-M T5305 WNMG 080408E-M T8330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
831
240331 240330
240329 240328