Page 841 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 841
Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955037 C6955040 C6955038 C6955041 C6955044 C6955050 C6955054 C6955059 C6955043 C6955049 C6955053
Onderdeelnummer
DNMG 110404E-M T5315 DNMG 110408E-M T5315 DNMG 110404E-M T9325 DNMG 110408E-M T9325 DNMG 110412E-M T9325 DNMG 150604E-M T9325 DNMG 150608E-M T9325 DNMG 150612E-M T9325 DNMG 110412E-M T9315 DNMG 150604E-M T9315 DNMG 150608E-M T9315
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm 4,5 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
Feed omw F min
0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5315 9,43 T5315 9,43 T9325 9,43 T9325 9,43 T9325 9,43 T9325 12,07 T9325 12,07 T9325 12,07 T9315 9,43 T9315 12,07 T9315 12,07
Prijs per Kwaliteit stuk €
T9325 12,07 T9325 12,07
Snijden & Boren
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955055 C6955060
Onderdeelnummer
DNMG 150608E-R T9325 DNMG 150612E-R T9325
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
4,5 mm 4,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
2 mm 2 mm
Max fn (mm/rev)
0,48 mm/r 0,7 mm/r
Feed omw F min
0,25 mm/r 0,25 mm/r
Pramet Turning ISO Negative
Prijs per stuk €
9,43
9,43 12,07 11,15 12,07 12,07 12,07 12,07
4
Bestelcode
C6955042 C6955045 C6955057 C6955046 C6955062 C6955063 C6955056 C6955061
Onderdeelnummer
DNMG 110408E-RM T9325 DNMG 110412E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T9325 DNMG 150412E-RM T9325 DNMG 150612E-RM T9325 DNMG 150616E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T5305 DNMG 150612E-RM T5305
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
3,3 mm 3,3 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm
Max fn (mm/rev)
0,48 mm/r 0,6 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r
Feed omw F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Kwaliteit
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
827
240305 240304 240303