Page 840 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 840
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955126 C6955130
Onderdeelnummer
DCMT 11T304E-RM T5305 DCMT 11T308E-RM T5305
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
3,3 mm 3,3 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1 mm
Max fn (mm/rev)
0,24 mm/r 0,4 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T5305 T5305
Prijs per stuk €
8,21 8,21
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955034 C6955035
Onderdeelnummer
DNMA 150608 T5305 DNMA 150612 T5305
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
3,9 mm 3,9 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,48 mm/r 0,72 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r
Kwaliteit
Prijs per stuk €
T5305 12,07 T5305 12,07
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955036 C6955039 C6955047 C6955051
Onderdeelnummer
DNMG 110404E-FF T8315 DNMG 110408E-FF T8315 DNMG 150604E-FF T8315 DNMG 150608E-FF T8315
Radius Rɛ
0,4 mm 0,7 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Feed omw F min
0,06 mm/r 0,08 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T8315 9,43 T8315 9,43 T8315 12,07 T8315 12,07
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestelcode
C6955048 C6955052 C6955058
Onderdeelnummer
DNMG 150604E-FM T8315 DNMG 150608E-FM T8315 DNMG 150612E-FM T8330
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
Max fn (mm/rev)
0,24 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T8315 12,07 T8315 12,07 T8330 12,07
826
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
240302 240301
240300 240299