Page 839 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 839
Wisselplaat ISO Negatief | Wisselplaat ISO Positief
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955025 C6955029 C6955032 C6955033
Onderdeelnummer
CNMG 120408E-RM T5305 CNMG 120412E-RM T5305 CNMG 160612E-RM T5305 CNMG 160616E-RM T5305
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm
zaagdiepte Ap MAX
7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
Max fn (mm/rev)
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,8 mm/r
Feed omw F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5305 8,82 T5305 8,82 T5305 13,99 T5305 13,99
Snijden & Boren
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955114 C6955115 C6955116 C6955117 C6955118
Onderdeelnummer
DCGT 070202F-AL HF7 DCGT 070204F-AL HF7 DCGT 11T302F-AL HF7 DCGT 11T304F-AL HF7 DCGT 11T308F-AL HF7
Radius Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
2,1 mm 2,1 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
Feed omw F min
0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
HF7 HF7 HF7 HF7 HF7
Prijs per stuk €
9,63
9,02 10,44 9,73 9,73
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955122 C6955123 C6955127
Onderdeelnummer
DCMT 11T302E-FF T8315 DCMT 11T304E-FF T8315 DCMT 11T308E-FF T8315
Radius Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
2 mm 2 mm 2 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,12 mm/r 0,23 mm/r 0,23 mm/r
Feed omw F min
0,05 mm/r 0,05 mm/r 0,05 mm/r
Kwaliteit
T8315 T8315 T8315
Prijs per stuk €
8,72 8,21 8,21
Prijs per stuk €
6,49 6,08 8,21 8,21 6,08 8,21 8,21
Pramet Turning ISO Positive
4
Bestelcode
C6955119 C6955121 C6955125 C6955129 C6955120 C6955124 C6955128
Onderdeelnummer
DCMT 070202E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9325 DCMT 11T304E-FM T9325 DCMT 11T308E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9315 DCMT 11T304E-FM T9315 DCMT 11T308E-FM T9315
Radius Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
1 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r
Feed omw F min
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Kwaliteit
T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
825
240298 240297 240296 240295


































































































   837   838   839   840   841