Page 838 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 838
Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955015 C6955018
Onderdeelnummer
CNMG 120404E-FF T8315 CNMG 120408E-FF T8315
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,15 mm/r 0,20 mm/r
Feed omw F min
0,06 mm/r 0,08 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T8315 8,82 T8315 8,82
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955016 C6955019
Onderdeelnummer
CNMG 120404E-FM T8315 CNMG 120408E-FM T8315
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm 3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,45 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T8315 T8315
Prijs per stuk €
8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
Bestelcode
C6955014 C6955021 C6955027 C6955017 C6955023 C6955028 C6955031 C6955020 C6955026 C6955030 C6955022
Onderdeelnummer
CNMG 120404E-M T5315 CNMG 120408E-M T5315 CNMG 120412E-M T5315 CNMG 120404E-M T9325 CNMG 120408E-M T9325 CNMG 120412E-M T9325 CNMG 120416E-M T9325 CNMG 120408E-M T5305 CNMG 120412E-M T5305 CNMG 120416E-M T5305 CNMG 120408E-M T8330
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r
Feed omw F min
0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r
Kwaliteit
T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305 T5305 T8330
Prijs per stuk €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestelcode
C6955024
Onderdeelnummer
CNMG 120408E-R T9325
Radius Rɛ
0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
8 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r
Feed omw F min
0,17 mm/r
Kwaliteit
T9325
Prijs per stuk €
8,82
824
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
240294 240293 240292 240291


































































































   836   837   838   839   840