Page 837 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 837
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955091 C6955094 C6955097 C6955099 C6955102 C6955109 C6955092 C6955095 C6955098 C6955100 C6955107 C6955093 C6955096 C6955101 C6955108
Onderdeelnummer
CCMT 060202E-FM CCMT 060204E-FM CCMT 060208E-FM CCMT 09T302E-FM CCMT 09T304E-FM CCMT 09T308E-FM CCMT 060204E-FM CCMT 060208E-FM CCMT 09T302E-FM CCMT 09T304E-FM CCMT 09T308E-FM CCMT 060204E-FM CCMT 060208E-FM CCMT 09T304E-FM CCMT 09T308E-FM
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T8330 T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9315
Radius Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
1 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
Feed omw F min
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T9325 6,49 T9325 6,08 T9325 6,08 T9325 7,50 T9325 7,00 T9325 7,00 T8330 6,08 T8330 6,08 T8330 7,50 T8330 7,00 T8330 7,00 T9315 6,08 T9315 6,08 T9315 7,00 T9315 7,00
Snijden & Boren
Pramet Turning ISO Positive
Bestelcode
C6955103 C6955110 C6955104 C6955111 C6955105 C6955112 C6955106 C6955113
Onderdeelnummer
CCMT 09T304E-RM CCMT 09T308E-RM CCMT 09T304E-RM CCMT 09T308E-RM CCMT 09T304E-RM CCMT 09T308E-RM CCMT 09T304E-RM CCMT 09T308E-RM
T5305 T5305 T8330 T8330 T9315 T9315 T9325 T9325
Radius Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
zaagdiepte Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
Max fn (mm/rev)
0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r
Feed omw F min
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5305 7,00 T5305 7,00 T8330 7,00 T8330 7,00 T9315 7,00 T9315 7,00 T9325 7,00 T9325 7,00
Pramet Turning ISO Negative
4
Bestelcode
C6955011 C6955012 C6955013
Onderdeelnummer
CNMA 120408 T5305 CNMA 120412 T5305 CNMA 120416 T5305
Radius Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
zaagdiepte Ap MAX
8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
Max fn (mm/rev)
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Feed omw F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Prijs per Kwaliteit stuk €
T5305 8,82 T5305 8,82 T5305 8,82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
823
240290 240289
240288


































































































   835   836   837   838   839