Page 836 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 836
Externe Draaadsnijden Houders | Interne Draadsnijden Staven | Wisselplaat ISO Positief
Pramet External Threading Holders
Bestelcode
C6954796
C6954794
C6954798
C6954795
Onderdeelnummer
SER 2020 K16
SEL 2020 K16
SER 2525 M16
SEL 2525 M16
Afmeting b
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Afmeting h=h1
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Afmeting l1
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Inzetstukken
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
Prijs per stuk €
97,24
97,24
99,88
99,88
Pramet Internal Threading Bars
Bestelcode
C6954833
C6954830
C6954834
C6954831
C6954835
C6954832
Onderdeelnummer
SIR 1820 P16
SIL 1820 P16
SIR 2325 Q16
SIL 2325 Q16
SIR 2532 S16
SIL 2532 S16
Afmeting b
18,5 mm
18,5 mm
23,5 mm
23,5 mm
30 mm
30 mm
Afmeting Dmin
27 mm
27 mm
29 mm
29 mm
36 mm
36 mm
Afmeting h
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Afmeting h1
9 mm
9 mm
11,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Afmeting l1
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
250 mm
250 mm
Inzetstukken
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
Prijs per stuk €
129,79
129,79
136,89
136,89
161,23
161,23
Pramet DrIlling Inserts
4
Bestelcode
C6955087
C6955088
C6955089
C6955090
Onderdeelnummer
CCGT 060202F-AL HF7
CCGT 060204F-AL HF7
CCGT 09T304F-AL HF7
CCGT 09T308F-AL HF7
Radius Rɛ
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
zaagdiepte Ap MAX
3 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
zaagdiepte Ap MIN
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
Max fn (mm/rev)
0,15 mm/r
0,30 mm/r
0,30 mm/r
0,6 mm/r
Feed omw F min
0,06 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,15 mm/r
Kwaliteit
Prijs per stuk €
HF7 9,33
HF7 8,72
HF7 9,33
HF7 9,33
822
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
239122 236745 240661