Page 835 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 835
Afscheid Houders
Pramet Parting Holders
Bestelcode
C6954893
C6954894
C6954895
Onderdeelnummer
XLCFR 1612 H 03
XLCFR 2016 K 03
XLCFR 2016 K 04
Afmeting a
3 mm
3 mm
4 mm
Afmeting b
12 mm
16 mm
16 mm
Afmeting Dmax
40 mm
50 mm
50 mm
Afmeting h=h1
16 mm
20 mm
20 mm
Afmeting l1
100 mm
130 mm
130 mm
Inzetstukken
LFUX 03080
LFUX 03080
LFUX 04080
Prijs per stuk €
54,76
62,16
62,16
Snijden & Boren
Pramet Parting Holders
Bestelcode
C6954896
C6954897
C6954898
C6954883
C6954884
Onderdeelnummer
XLCFR 2520 K 03
XLCFR 2520 K 04
XLCFR 2520 K 05
XLCFR 3225 P 05
XLCFR 3225 P 06
Afmeting a
Afmeting b
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Afmeting Dmax
50 mm
50 mm
50 mm
65 mm
65 mm
Afmeting h=h1
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Afmeting l1
130 mm
130 mm
130 mm
170 mm
170 mm
Inzetstukken
LFUX 03080
LFUX 04080
LFUX 05080
LFUX 05080
LFUX 06080
Prijs per stuk €
62,97
62,97
62,97
69,66
69,66
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
Pramet Parting Holders
4
Bestelcode
C6954881
C6954882
Onderdeelnummer
32-DU 2532
32-DU 3229
Afmeting b
32 mm
29 mm
Afmeting h
25 mm
32 mm
Afmeting l2
110 mm
110 mm
Inzetstukken
XLC.N.32..
XLC.N 32..
Prijs per stuk €
133,85
137,90
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
821
236739 236749 236748