Page 834 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 834
Gereedschappen voor interne Draaien | Afscheid Houders
Pramet Tools for Internal Turning
Bestelcode
C6954970 C6954971 C6954974 C6954975 C6954978 C6954979 C6955005 C6954991 C6954992
Onderdeelnummer
A08H-SCLCL 06 A08H-SCLCR 06 A10K-SCLCL 08 A10K-SCLCR 08 A12K-SCLCL 06 A12K-SCLCR 06 S16M-SCLCR 09-A A20Q-SCLCL 09 A20Q-SCLCR 09
Afmeting Dmin
11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting f
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
9 mm
9 mm 11 mm 180 mm 13 mm
Afmeting h
7,2 mm 7,2 mm 9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm
Afmeting l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm
180 mm
Inzetstukken
CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 0803.. CC.. 0803.. CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3..
Prijs per stuk €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44
Pramet Tools for Internal Turning
Bestelcode
C6954972 C6954973 C6954980 C6954981 C6954985 C6954984 C6954993 C6954994 C6954997 C6954998
Onderdeelnummer
A10H-SDUCL 07 A10H-SDUCR 07 A12K-SDUCL 07 A12K-SDUCR 07 A16M-SDUCL 07 A16M-SDUCR 07 A20Q-SDUCL 11 A20Q-SDUCR 11 A25R-SDUCL 11 A25R-SDUCR 11
Afmeting Dmin
Afmeting f
7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 17 mm 17 mm
Afmeting h
9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm 23 mm 23 mm
Afmeting l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm
Inzetstukken
DC.. 0702.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. DC.. 11T3.. DC.. 11T3.. DC.. 11T3.. DC.. 11T3..
Prijs per stuk €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44 118,64 118,64
13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Pramet Parting Holders
4
Bestelcode
C6954885 C6954886 C6954887 C6954888 C6954889 C6954890 C6954891 C6954892
Onderdeelnummer
XLCFN 2601 J 2.00 XLCFN 2602 J 3.00 XLCFN 2603 J 4.00 XLCFN 3201 M 2.00 XLCFN 3202 M 3.00 XLCFN 3203 M 4.00 XLCFN 3204 M 5.00 XLCFN 3205 M 6.35
Afmeting a
2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,35 mm
Afmeting h1
20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Afmeting h2
26 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Afmeting l1
110 mm 110 mm 110 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Afmeting tmax
25 mm 37,5 mm 40 mm 25 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm
Inzetstukken
LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX 5.10... LFMX 6.35...
LFMX2.20...
LFMX2.20...
Prijs per stuk €
59,83 59,83 59,83 62,26 62,26 62,26 62,26 62,26
820
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
236747 236742 236767


































































































   832   833   834   835   836