Page 824 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 824
Schouder frezen 90deg
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882983
C6882984
C6882985
C6882986
Onderdeelnummer
F4042.B22.050.Z03.15
F4042.B22.050.Z05.15
F4042.B22.063.Z04.15
F4042.B22.063.Z06.15
Afmeting D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Afmeting DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Afmeting I4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Afmeting Lc
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Inzetstukken
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
Aantal inzetgereed- schappen
3
5
4
6
Prijs per stuk €
362,56
398,61
443,93
486,16
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882987
C6882988
Onderdeelnummer
F4042.B27.080.Z05.15
F4042.B27.080.Z07.15
Afmeting D1
27 mm
27 mm
Afmeting DC (mm)
80 mm
80 mm
Afmeting I4
50 mm
50 mm
Afmeting Lc
15 mm
15 mm
Inzetstukken
AD..1606..
AD..1606..
Aantal inzetgereed- schappen
Prijs per stuk €
5 531,48
7 579,89
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
4
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882989
C6882990
Onderdeelnummer
F4042.B32.100.Z05.15
F4042.B32.100.Z08.15
Afmeting D1
32 mm
32 mm
Afmeting DC (mm)
100 mm
100 mm
Afmeting I4
50 mm
50 mm
Afmeting Lc
15 mm
15 mm
Inzetstukken
AD..1606..
AD..1606..
Aantal inzetgereed- schappen
5
8
Prijs per stuk €
598,43
679,80
810
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213606 213605 213604


































































































   822   823   824   825   826