Page 822 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 822
Schouder frezen 90deg
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882968 F4042.B16.040.Z04.11
C6882969 F4042.B16.040.Z05.11
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Afmeting D1
16 mm
16 mm
Afmeting DC (mm)
40 mm
40 mm
Afmeting I4
40 mm
40 mm
Afmeting Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inzetstukken
AD..1204..
AD..1204..
Aantal inzetgereed- schappen
Prijs per stuk €
4 317,24
5 332,69
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882970
C6882971
C6882972
C6882973
Onderdeelnummer
F4042.B22.050.Z04.11
F4042.B22.050.Z06.11
F4042.B22.063.Z05.11
F4042.B22.063.Z07.11
Afmeting D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Afmeting DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Afmeting I4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Afmeting Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inzetstukken
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Aantal inzetgereed- schappen
5
6
5
7
Prijs per stuk €
381,10
417,15
465,56
507,79
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
4
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882974
C6882975
Onderdeelnummer
F4042.B27.080.Z06.11
F4042.B27.080.Z08.11
Afmeting D1
27 mm
27 mm
Afmeting DC (mm)
80 mm
80 mm
Afmeting I4
50 mm
50 mm
Afmeting Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inzetstukken
AD..1204..
AD..1204..
Aantal inzetgereed- schappen
6
8
Prijs per stuk €
556,20
604,61
808
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213600 213599 213598