Page 826 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 826
Freessnijplaten
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
r
b
α
s
Bestelcode
C6882997
C6882998
Onderdeelnummer
ADMT120408R-D56 WKP25S
ADMT120408R-D56 WKP35S
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.2 mm
1.2 mm
Afmeting l2
8,4 mm
8,4 mm
Afmeting l =
13,6 mm
13,6 mm
l
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
14,24
14,24
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
r
b α
Bestelcode
C6869901
C6882999
Onderdeelnummer
ADMT160608R-F56 WKP35S
ADMT160608R-F56 WSP45
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.6 mm
1.6 mm
Afmeting l2
10,8 mm
10,8 mm
Afmeting l =
17,5 mm
17,5 mm
l
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
s
Afmeting s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Afmeting s
6,15 mm
6,15 mm
Prijs per stuk €
16,40
16,40
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
r
b
Bestelcode
C6883000
C6883001
Onderdeelnummer
ADKT1606PER-F56 WKP35S
ADKT1606PER-F56 WSP45
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.6 mm
1.6 mm
Afmeting l2
10,8 mm
10,8 mm
Afmeting l =
17,5 mm
17,5 mm
l
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
Prijs per stuk €
18,04
18,04
4
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
r
b α
s
Bestelcode
C6883002
C6883003
Onderdeelnummer
ADMT160608R-D56 WKP25S
ADMT160608R-D56 WKP35S
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.6 mm
1.6 mm
Afmeting l2
10,8 mm
10,8 mm
Afmeting l =
17,5 mm
17,5 mm
l
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
Afmeting s
6,15 mm
6,15 mm
Prijs per stuk €
16,40
16,40
812
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213613 213612 213611 213610