Page 825 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 825
Schouder frezen 90deg | Freessnijplaten
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882991
C6882992
Onderdeelnummer
F4042.B40.125.Z07.15
F4042.B40.125.Z10.15
Afmeting D1
40 mm
40 mm
Afmeting DC (mm)
125 mm
125 mm
Afmeting I4
63 mm
63 mm
Afmeting Lc
15 mm
15 mm
Inzetstukken
Aantal inzetgereed- schappen
Prijs per stuk €
725,12
785,89
AD..1606..
AD..1606..
7
10
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
r
b
α
s
l
Bestelcode
C6882993
C6882994
Onderdeelnummer
ADMT120408R-F56 WKP35S
ADMT120408R-F56 WSP45
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.2 mm
1.2 mm
Afmeting l2
8,4 mm
8,4 mm
Afmeting l =
13,6 mm
13,6 mm
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
Prijs per stuk €
14,24
14,24
Positieve wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Dankzij de nieuwe en unieke CVD coatingtechnologie boekt de Tiger-tec®Silver vooruitgang op volledig nieuwe domeinen waardoor de output tot 100% verhoogt. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn: - Extra stevigheid en minimale vorming van haarscheuren dankzij de optimale reststerkte - Sterk verminderde tribochemische slijtage dankzij de perfect gladde spaanhoeken - Niet gevoelig voor thermische spanningsvariaties tijdens natte en droge bewerkingen
α2
l2
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
r
b
4
α
s
Bestelcode
C6882995
C6882996
Onderdeelnummer
ADKT1204PER-F56 WKP35S
ADKT1204PER-F56 WSP45
Afmeting a2
15°
15°
Afmeting b
1.2 mm
1.2 mm
Afmeting l2
8,4 mm
8,4 mm
Afmeting l =
13,6 mm
13,6 mm
l
Afmeting r
0,8 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
15,67
15,67
Snijden & Boren
811
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213609 213608 213607


































































































   823   824   825   826   827