Page 823 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 823
Schouder frezen 90deg
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882976
C6882977
Onderdeelnummer
F4042.W25.025.Z02.11
F4042.W25.025.Z03.11
Afmeting D1
25 mm
25 mm
Afmeting DC (mm)
25 mm
25 mm
Afmeting I4
43 mm
43 mm
Afmeting Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inzetstukken
AD..1204..
AD..1204..
Aantal inzetgereed- schappen
Prijs per stuk €
2 284,28
3 298,70
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
Bestelcode
C6882978
C6882979
C6882980
Onderdeelnummer
F4042.W32.032.Z03.11
F4042.W32.032.Z04.11
F4042.W32.040.Z05.11
Afmeting D1
32 mm
32 mm
32 mm
Afmeting DC (mm)
32 mm
32 mm
40 mm
Afmeting I4
49 mm
49 mm
49 mm
Afmeting Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inzetstukken
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Aantal inzetgereed- schappen
3
4
5
Prijs per stuk €
316,21
331,66
365,65
Hoekfrees 90 graden Xtra-tec®
Xtra-tec® Hoge productiviteit
Zelfs geschikt voor machines met laag vermogen -- Positieve en soepele snijbeweging voor instabiele bewerkingen -- Lage snijdruk dankzij de positieve geometrie Vermindering van de opslagkosten -- Dankzij de grote verscheidenheid aan geometrieën en graden, kan het gereedschap worden aangepast aan bijna alle soorten materialen. Verlaging van bewerkingskosten -- Dankzij de perfecte freesbewerking is geen extra afwerking nodig. Hoge procesveiligheid
4
Bestelcode
C6882981
C6882982
Onderdeelnummer
F4042.B16.040.Z03.15
F4042.B16.040.Z04.15
Afmeting D1
16 mm
16 mm
Afmeting DC (mm)
40 mm
40 mm
Afmeting I4
40 mm
40 mm
Afmeting Lc
15 mm
15 mm
Inzetstukken
AD..1606..
AD..1606..
Aantal inzetgereed- schappen
3
4
Prijs per stuk €
301,79
317,24
Snijden & Boren
809
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213603 213602 213601


































































































   821   822   823   824   825