Page 821 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 821
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
d
35˚
5˚
7˚ ss
Prijs per stuk €
13,31
13,31
Prijs per stuk €
17,83
17,83
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882908 VCMT160404-PM5 WSM20
C6882909 VCMT160408-PM5 WSM20
Positieve ISO wisselplaten
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882910 VCGT160404-PM2 WXN10
C6882911 VCGT160408-PM2 WXN10
Afmeting, D
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting, D
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Afmeting AP
0.6 - 3.5 mm
0.8 - 3.5 mm
Afmeting l =
16,6 mm
16,6 mm
Afmeting l =
16,6 mm
16,6 mm
l
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Snijden & Boren
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
d
35˚
ls
Bestelcode
C6882836
C6882837
Onderdeelnummer
VNMG160404-FP5 WPP20S
VNMG160408-FP5 WPP20S
Afmeting, D
9,53 mm
9,53 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Afmeting l =
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
19,23
19,23
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
d
35˚
ls
Bestelcode
C6882838
C6882839
C6882840
Onderdeelnummer Afmeting, D
VNMG160404-MP5 WPP20S 9,525 mm
VNMG160408-MP5 WPP20S 9,525 mm
VNMG160412-MP5 WPP20S 9,525 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
1.0 - 4.0 mm
Afmeting l =
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
19,37
19,37
19,37
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
4
r
d
35˚
ls
Bestelcode
C6882841
C6882842
Onderdeelnummer
VNMG160404-NM4 WSM20
VNMG160408-NM4 WSM20
Afmeting, D
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting l =
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
18,31
18,31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
807
212513 212512 212511 212533 212532


































































































   819   820   821   822   823