Page 820 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 820
Wisselplaat ISO Negatief | Wisselplaat ISO Positief
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
d
l
s
80˚
Bestelcode
C6882850
C6882851
Onderdeelnummer
WNMG080404-NF4 WSM20
WNMG080408-NF4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Afmeting l =
8,69 mm
8,69 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,12
11,12
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
r
d
35˚
5˚
7˚ ss
l
Bestelcode
C6882899
C6882900
C6882901
Onderdeelnummer
VCMT160402-FP4 WPP20S
VCMT160404-FP4 WPP20S
VCMT160408-FP4 WPP20S
Afmeting, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting l =
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
14,08
14,08
14,08
7˚ ss
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
Bestelcode Onderdeelnummer Afmeting, D
C6882902 VCMT160404-RP4 WPP20S 9,525 mm
C6882904 VCMT160408-RP4 WPP20S 9,525 mm
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
4
r
d
35˚
5˚
l
Afmeting AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Afmeting l =
16,6 mm
16,6 mm
Afmeting R
Afmeting s
Prijs per stuk €
14,08
14,08
0,4 mm
0,8 mm
4,76 mm
4,76 mm
r
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
d
7˚ lss
35˚
5˚
Bestelcode
C6882905
C6882906
C6882907
Onderdeelnummer
VCMT160402-PF4 WSM20
VCMT160404-PF4 WSM20
VCMT160408-PF4 WSM20
Afmeting, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting l =
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
13,31
13,31
13,31
806
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
212531 212530 212529 213581