Page 819 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 819
Wisselplaat ISO Negatief
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
d
80˚
l
s
Bestelcode Onderdeelnummer
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
Afmeting R
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,69
11,69
11,69
C6882845
C6882846
C6882847
WNMG080404-MP5 WPP20S
WNMG080408-MP5 WPP20S
WNMG080412-MP5 WPP20S
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
Snijden & Boren
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
Bestelcode Onderdeelnummer Afmeting, D
C6882848 WNMG080408-RP5 WPP20S 12,7 mm
C6882849 WNMG080412-RP5 WPP20S 12,7 mm
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
l
s
Afmeting AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Afmeting l =
8,69 mm
8,69 mm
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
d
l
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,69
11,69
r
80˚
s
Bestelcode Onderdeelnummer
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,12
11,12
11,12
C6882852
C6882853
C6882854
WNMG080404-NM4 WSM20
WNMG080408-NM4 WSM20
WNMG080412-NM4 WSM20
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r4 d
80˚
l
s
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882855 WNMG080408-NR4 WSM20
C6882856 WNMG080412-NR4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
1.2 - 4.5 mm
1.5 - 4.5 mm
Afmeting l =
8,69 mm
8,69 mm
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,12
11,12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
805
212518 212517 212516 212515