Page 818 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 818
Wisselplaat ISO Negatief
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
d
55˚l s
Bestelcode
C6882829
C6882830
Onderdeelnummer
DNMG150604-NF4 WSM20
DNMG150608-NF4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
13,95
13,95
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
55˚l s
Bestelcode
C6882831
C6882832
C6882833
Onderdeelnummer
DNMG150604-NM4 WSM20
DNMG150608-NM4 WSM20
DNMG150612-NM4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
13,95
13,95
13,95
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
55˚l s
Bestelcode
C6882834
C6882835
Onderdeelnummer
DNMG150608-NR4 WSM20
DNMG150612-NR4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
1.2 - 4.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
13,95
13,95
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
4
r
l
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
d
80˚
s
Bestelcode Onderdeelnummer
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Afmeting l =
8,72 mm
8,72 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
11,69
11,69
C6882843
C6882844
WNMG080404-FP5 WPP20S
WNMG080408-FP5 WPP20S
804
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
212514 212510 212509 212508


































































































   816   817   818   819   820