Page 817 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 817
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
r
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
d
7˚
55˚ l s
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882891 DCMT070204-PM5 WSM20
C6882892 DCMT11T304-PM5 WSM20
C6882893 DCMT11T308-PM5 WSM20
Afmeting, D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting l =
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
6,84
9,56
9,56
Snijden & Boren
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
55˚l s
Bestelcode
C6882822
C6882823
Onderdeelnummer
DNMG150604-FP5 WPP20S
DNMG150608-FP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
14,65
14,65
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
55˚l s
Bestelcode
C6882824
C6882825
C6882826
Onderdeelnummer
DNMG150604-MP5 WPP20S
DNMG150608-MP5 WPP20S
DNMG150612-MP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
14,65
14,65
14,65
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
r
4
55˚l s
Bestelcode
C6882827
C6882828
Onderdeelnummer
DNMG150608-RP5 WPP20S
DNMG150612-RP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.8 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
15,5 mm
15,5 mm
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
6,35 mm
6,35 mm
Prijs per stuk €
14,65
14,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
803
212507 212506 212505
212527


































































































   815   816   817   818   819