Page 816 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 816
Wisselplaat ISO Positief
Positieve ISO wisselplaten - Silver
Bestelcode
C6882894
C6882895
C6882896
C6882897
C6882898
Onderdeelnummer
DCGT070202-PM2 WXN10
DCGT070204-PM2 WXN10
DCGT11T302-PM2 WXN10
DCGT11T304-PM2 WXN10
DCGT11T308-PM2 WXN10
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Afmeting AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 2.5 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.8 - 3.5 mm
Afmeting l =
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
11,22
11,22
13,44
13,44
13,44
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
r
7˚
55˚ l s
Bestelcode
C6882878
C6882879
C6882880
C6882881
C6882882
Onderdeelnummer
DCMT070202-FP4 WPP20S
DCMT070204-FP4 WPP20S
DCMT11T302-FP4 WPP20S
DCMT11T304-FP4 WPP20S
DCMT11T308-FP4 WPP20S
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting l =
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
7,23
7,23
10,10
10,10
10,10
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
r
7˚
55˚ l s
Bestelcode
C6882883
C6882884
C6882885
Onderdeelnummer Afmeting, D
DCMT070204-RP4 WPP20S 6,35 mm
DCMT11T304-RP4 WPP20S 9,525 mm
DCMT11T308-RP4 WPP20S 9,525 mm
Afmeting AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting l =
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
7,23
10,10
10,10
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
4
7˚
55˚ l s
Bestelcode
C6882886
C6882887
C6882888
C6882889
C6882890
Onderdeelnummer
DCMT070202-PF4 WSM20
DCMT070204-PF4 WSM20
DCMT11T302-PF4 WSM20
DCMT11T304-PF4 WSM20
DCMT11T308-PF4 WSM20
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting l =
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
6,84
6,84
9,56
9,56
9,56
802
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
212526 212525
212524 212528