Page 815 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 815
Wisselplaat ISO Negatief
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
r
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
d
80˚l s
Bestelcode
C6882815
C6882816
Onderdeelnummer
CNMG120404-NF4 WSM20
CNMG120408-NF4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
Prijs per stuk €
10,01
10,01
4,76 mm
4,76 mm
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
80˚l s
Bestelcode
C6882817
C6882818
C6882819
Onderdeelnummer
CNMG120404-NM4 WSM20
CNMG120408-NM4 WSM20
CNMG120412-NM4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Afmeting s
Prijs per stuk €
10,01
10,01
10,01
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
r
80˚l s4
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882820 CNMG120408-NR4 WSM20
C6882821 CNMG120412-NR4 WSM20
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
1.2 - 5.0 mm
1.5 - 5.0 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
10,01
10,01
Snijden & Boren
801
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
212504 212503 212502