Page 814 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 814
Wisselplaat ISO Positief | Wisselplaat ISO Negatief
Positieve ISO wisselplaten
r
d
80˚l s
Bestelcode
C6882874
C6882875
C6882876
C6882877
Onderdeelnummer
CCGT060202-PM2 WXN10
CCGT060204-PM2 WXN10
CCGT09T302-PM2 WXN10
CCGT09T304-PM2 WXN10
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting l =
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
d
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
Prijs per stuk €
12,37
12,37
14,43
14,43
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
80˚l s
Bestelcode
C6882809
C6882810
Onderdeelnummer
CNMG120404-FP5 WPP20S
CNMG120408-FP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
d
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
r
Prijs per stuk €
10,51
10,51
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
80˚l s
Bestelcode
C6882811
C6856058
C6882812
Onderdeelnummer
CNMG120404-MP5 WPP20S
CNMG120408-MP5 WPP20S
CNMG120412-MP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Afmeting R
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
r
Afmeting s
4,76 mm
4,76 mm
Prijs per stuk €
10,51
10,51
10,51
Negatieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
4
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Afmeting R
0,8 mm
1,2 mm
Walter Tigertec Silver draaiplaat voor staalbewerking. Tigertec Silver draaiplaten zijn voorzien van een nieuwe coating van aluminiumoxide en nieuwe spaanbrekerontwerpen die de levensduur van
het gereedschap met 75% verlengen en de spaandercontrole verbeteren, zelfs bij gebruik voor koolstofarme staalsoorten en moeilijke toepassingen
80˚
l
s
Bestelcode
C6882813
C6882814
Onderdeelnummer
CNMG120408-RP5 WPP20S
CNMG120412-RP5 WPP20S
Afmeting, D
12,7 mm
12,7 mm
Afmeting AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Afmeting l =
12,9 mm
12,9 mm
Prijs per stuk €
10,51
10,51
800
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
212501 212500 212499 212523