Page 813 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 813
Wisselplaat ISO Positief
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
r
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
d
80˚ l
Afmeting R
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
7˚
s
Bestelcode
C6882857
C6882858
C6882859
C6882860
Onderdeelnummer
CCMT060202-FP4 WPP20S
CCMT060204-FP4 WPP20S
CCMT09T304-FP4 WPP20S
CCMT09T308-FP4 WPP20S
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting l =
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
Prijs per stuk €
7,26
7,26
8,48
8,48
Snijden & Boren
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec® Silver
In de families voor ISO wisselplaten worden de nieuwe Tiger·tec® Silver graden gecombineerd met nieuwe geometrieën. De nieuwe geometrieën hebben een wijder spaanderbereik waardoor de toepassing wordt vergemakkelijkt.
d
80˚
7˚ ls
Bestelcode
C6882861
C6882863
C6882864
C6882865
Onderdeelnummer
CCMT060204-RP4 WPP20S
CCMT060208-RP4 WPP20S
CCMT09T304-RP4 WPP20S
CCMT09T308-RP4 WPP20S
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting l =
Afmeting R Afmeting s
Prijs per stuk €
7,26
7,26
8,48
8,48
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
7˚ ls
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
r
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het
voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
d
80˚
Bestelcode
C6882866
C6882867
C6882868
C6882869
Onderdeelnummer
CCMT060202-PF4 WSM20
CCMT060204-PF4 WSM20
CCMT09T304-PF4 WSM20
CCMT09T308-PF4 WSM20
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Afmeting
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
l=
Afmeting R Afmeting s
0,2 mm 2,38 mm
0,4 mm 2,38 mm
0,4 mm 3,97 mm
0,8 mm 3,97 mm
Prijs per stuk €
6,87
6,87
8,01
8,01
Positieve ISO wisselplaten - Tiger-tec®
Dankzij de revolutionaire vernieuwingen wordt het voor het eerst mogelijk een oxide (Al2O3) te gebruiken voor de PVD behandeling van carbide wisselplaten. Met PVD coating van aluminiumoxide en een hogere slijtvastheid. Ook de stevigheid wordt verhoogd dankzij de unieke “Tiger” coating
d
r4
80˚
7˚ ls
Bestelcode Onderdeelnummer
C6882870 CCMT060204-PM5 WSM20
C6882871 CCMT060208-PM5 WSM20
C6882872 CCMT09T304-PM5 WSM20
C6882873 CCMT09T308-PM5 WSM20
Afmeting, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Afmeting
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
l =
Afmeting R
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prijs per stuk €
6,87
6,87
8,01
8,01
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
799
212522 212521 212520 212519


































































































   811   812   813   814   815