Page 812 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 812
Gereedschap voor externe Draaien
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
Bestelcode
C6882954
C6882955
Onderdeelnummer
A16R-SCLCL09
A20S-SCLCL09
Afmeting H
15 mm
18 mm
Afmeting D1
16 mm
20 mm
Afmeting Dmin
20 mm
25 mm
Afmeting l1
200 mm
250 mm
Inzetstukken
CC..09T3..
CC..09T3..
Zittingmaat
9 mm
9 mm
Prijs per stuk €
92,70
114,33
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
Bestelcode
C6882956
C6882957
C6882958
C6882959
C6882960
C6882961
Onderdeelnummer
A10K-SDUCL07
A10K-SDUCR07
A12M-SDUCL07
A12M-SDUCR07
A16R-SDUCL07
A16R-SDUCR07
Afmeting H
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
15 mm
15 mm
Afmeting D1
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Afmeting Dmin
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Afmeting l1
Inzetstukken
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
Zittingmaat
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Prijs per stuk €
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
Bestelcode
C6882962
C6882963
Onderdeelnummer
A20S-SDUCL11
A20S-SDUCR11
Afmeting H
18 mm
18 mm
Afmeting D1
20 mm
20 mm
Afmeting Dmin
25 mm
25 mm
Afmeting
250 mm
250 mm
l1
Inzetstukken
DC..11T3..
DC..11T3..
Zittingmaat
11 mm
11 mm
Prijs per stuk €
114,33
114,33
Negatieve ISO gereedschapshouders voor binnenbewerking
4
Bestelcode
C6882964
C6882965
C6882966
C6882967
Onderdeelnummer
A32T-SVUBL16
A32T-SVUBR16
A40T-SVUBL16
A40T-SVUBR16
Afmeting H
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
Afmeting D1
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Afmeting Dmin
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Afmeting
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
l1
Inzetstukken
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Zittingmaat
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prijs per stuk €
196,73
196,73
225,57
225,57
798
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
213597 213596 213595
213594


































































































   810   811   812   813   814